曜日別特売

ハーフデイツーリングホルスター HABD

ハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックスハーフデイツーリングホルスター HABD - タナックス

MOTOFIZZ×加藤ノブキコラボモデル登場!
普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウェストバッグ
ベルクロワッペンやMOLLポーチでカスタマイズ可能
メインポケットは急な雨に対応するロールアップ開閉+インナー防水ポーチ付属
防水室とアクセス容易なポケットの4室構造
ショートツーリングに必要なものが入るスペース(財布、スマホ、メガネ、デジカメ、タバコ等)
ポケットに挿して巻くだけ!
各ベルト対応幅:1フラップベルトは0mm~120mmに調整可能。ポケットからの長さやウエストベルトからの長さを調整できます。2レッグベルトは400mm~650mmに対応可能。太ももの太さに合わせて調節してください。
衣服の上からご確認ください。

用途
色:サンドベージュ
材質:600Dリップストップ
部品構成:本体×1、ショルダーベルト×1、防水インナー×1、ワッペン3種×1
サイズ:310(H)×150(W)×60(D)m
本体重量:0.25kg
最大収納量:1kg
容量:1.5L
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79860186MFK-7007
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする