ハーフデイツーリングウエスト HABD
MOTOFIZZ×加藤ノブキコラボモデル登場!
普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウェストバッグ
フィット感が高く、サイドまでホールドするため、激しいライディングでもズレる心配なし
ウエスト対応幅:700~1300mm
ワッペン3種付き
ベルクロワッペンやMOLLポーチでカスタマイズ可能
- 用途
- 色:サンドベージュ
材質:600Dリップストップ
部品構成:本体×1、ワッペン3種×1
サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm
本体重量:0.35kg
最大収納量:2kg
- 内容量
- 1個
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ


















![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品] コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875718-260820-02.jpg)
![ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] ハーフデイツーリングウエスト HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562020-260820-02.jpg)
![ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品] ハーフデイツーリングホルスター HABD TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562178-260820-02.jpg)













