カテゴリ

  • バイク純正部品(206)
  • 制御機器(50)
  • バイク部品(48)
  • 自動車純正部品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • トラック純正部品(18)
  • 照明(17)
  • オフィス家具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 家電(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fld」の検索結果

関連キーワード
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ポンプ FLD-1用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
アズワン品番64-3880-58
BRAKING YA46FLD DAYTONA(デイトナ)BRAKING YA46FLDDAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。
主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロント右に使用
気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)フィルターカートリッジ FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(2個)
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
BRAKING HO45FLD DAYTONA(デイトナ)BRAKING HO45FLDDAYTONA(デイトナ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。
主な適合車種XR100モタード 2005-2008年式:フロント左に使用
ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル口 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
アズワン品番64-8273-33
PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン FLD-1用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”オーツカ光学
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)支柱取付金具 FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケース GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケースGLOBAL(日本グローバル照明)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
45163MFLD00 ホンダ45163MFLD00ホンダ
659税込725
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45163-MFL-D00主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
ジヨイント ブレーキパイプ 43323MFLD01 ホンダジヨイント ブレーキパイプ 43323MFLD01ホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43323-MFL-D01主な適合車種(ホンダ)NM4-01
ボルト フランジ 10X32 90103MFLD20 ホンダボルト フランジ 10X32 90103MFLD20ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90103-MFL-D20
ピンC ピリオンステップ 50603MFLD20 ホンダピンC ピリオンステップ 50603MFLD20ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50603-MFL-D20
ボルト フランジ 12X50 90163MFLD20 ホンダボルト フランジ 12X50 90163MFLD20ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90163-MFL-D20
スクリュー パン 5X15 90113MFLD20 ホンダスクリュー パン 5X15 90113MFLD20ホンダ(1件のレビュー)
209税込230
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90113-MFL-D20
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプカスガ(KASUGA)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源100V
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
ハーレーダビッドソン Dyna(ダイナ) Switchback FLD (2012-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)ハーレーダビッドソン Dyna(ダイナ) Switchback FLD (2012-2016)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Harley Davidson、Dyna Switchback FLD (2012-2016)
フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
クロスロックDタイプ 因幡電工クロスロックDタイプ因幡電工
229税込252
1個
当日出荷
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に材質ユニクロ適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ライトバー アディショナルヘッドライト Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010 Fehling (フェーリング)ライトバー アディショナルヘッドライト Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010Fehling (フェーリング)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) (2010-2016)
シーシーバー, チューブ+パッド, キャリアー Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010 Fehling (フェーリング)シーシーバー, チューブ+パッド, キャリアー Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) from 2010Fehling (フェーリング)
68,980税込75,878
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) (2010-2016)
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
Drag Specialties AXLE FR 08-17 FXDF/FLD CH | W16-0346 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties AXLE FR 08-17 FXDF/FLD CH | W16-0346DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
クロスロックD JAPPYクロスロックDJAPPY
179税込197
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-30
防塵フィルター ナカトミ防塵フィルターナカトミ
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
リフォーム用浴室収納 シェルファイン フクビ化学リフォーム用浴室収納 シェルファインフクビ化学
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。 シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。 浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。 鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
規格寸法(mm)144×600×1200梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
ラダートレーナー MIKASA (ミカサ)ラダートレーナーMIKASA (ミカサ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
基礎体力作りに、サッカーステップの練習に最適。端が面ファスナーの為、連結可能。ラダープレート13枚。
材質布部分:ポリプロピレン、プレート:PVC質量(kg)約0.8レッド/イエロー備考ラダー取り付間隔40cm(可動式により間隔調整可能)寸法(m)約5.7×幅0.5
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
防塵フィルター ナカトミ防塵フィルターナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の防塵フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)195×170
4灯可変作業ランプ GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプGLOBAL(日本グローバル照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる1翼灯で1560lmの明るさ室内作業や軽作業用照明に最適AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
フローリング調ホットカーペット YAMAZEN(山善)フローリング調ホットカーペットYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房 ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面 裏面すべり止め加工 表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません) フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACKコクヨ
989税込1,088
1冊
当日出荷から8日以内出荷
A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできるミニポケット付きの2つ折りドキュメントファイルです。書類をサッと入れて3つに分類できる書類ポケット。小物を入れられるミニポケット付き。A6サイズまで入る名刺用スリット付き。2つ折りにしてコンパクトに持ち運びできます。
用途A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできる2つ折りドキュメントファイルサイズA4二つ折り材質(表紙・ポケット)R-PP、(ミニポケット窓部)オレフィン系樹脂外寸法(高さH×幅W)(mm)232×160背幅(mm)16最大収納数(書類)30枚、(ミニポケット)厚さ8mmの小物まで
iStorage USBメモリ datAshur iStorageiStorage USBメモリ datAshuriStorage
18,980税込20,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...