74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

タイルメントファインシート
材質/仕上塩化ビニル樹脂 トラスコ品番158-5333 幅(mm)1015 厚さ(mm)0.3 アイボリー 長さ(m)50
1巻
58,980 税込64,878
3日以内出荷

タイルメントファインピン
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。 管径50A 保温材厚(mm)20 材質銅合金 アイボリー トラスコ品番366-8321 質量(g)350
1箱(500本)
13,980 税込15,378
当日出荷

耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm)1015 難燃性V-0相当 仕様防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


針先の抜け止め加工で緩みや抜けがなく、厚い保温剤にも配管識別シートをしっかり固定。
材質ステンレス トラスコ品番741-6768 針長(mm)10
1ケース(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質ユニシート トラスコ品番737-3813 質量(kg)4 サイズロール 文字内容無地 サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質高密度ポリエチレン(PE) アイボリー 難燃性HB相当 仕様防炎性2級適合 形状エルボ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用でき、作業効率がアップ!。油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減!。料理が天板にくっつかず、食材の歩留まりがアップ!。シートに折り目が付きにくく、フタができるので衛生的!
材質両面シリコーン加工耐油脂 幅(cm)33
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タイルメントファインカバー
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
セット内容付属無し 材質塩化ビニル樹脂
1箱
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚ずつ片手でサッと取り出せるカットタイプ。両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用でき、作業効率がアップ!。油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減!。料理が天板にくっつかず、食材の歩留まりがアップ!。シートに折り目が付きにくく、フタができるので衛生的!。。
材質両面シリコーン加工耐油脂
1個(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-17
1本
3,920 税込4,312
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-18
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-16
1本
2,670 税込2,937
翌日出荷

耐油紙に両面シリコーン加工(食品衛生法上適合品)を行っているので蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません。 1枚ずつ片手でさっと取り出せて使いやすく、シートに折り目がつきにくいです。箱はコンパクトな設計で、蓋が閉まるので衛生的です。
材質耐油紙 両面シリコーン加工 寸法(mm)400×600
1箱(1箱)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐油紙に両面シリコーン加工(食品衛生法上適合品)を行っているので蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません。 1枚ずつ片手でさっと取り出せて使いやすく、シートに折り目がつきにくいです。箱はコンパクトな設計で、蓋が閉まるので衛生的です。
材質耐油紙 両面シリコーン加工 寸法(mm)330×540
1箱(1箱)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

耐油紙に両面シリコーン加工(食品衛生法上適合品)を行っているので蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません。 1枚ずつ片手でさっと取り出せて使いやすく、シートに折り目がつきにくいです。箱はコンパクトな設計で、蓋が閉まるので衛生的です。
材質耐油紙 両面シリコーン加工 寸法(mm)350×500
1箱(1箱)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:3●サイズ(mm):16~30.5●シャンク径:9mm●全長:76mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) アズワン品番65-9299-21
1本
7,300 税込8,030
翌日出荷

鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハCo-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)イス) アズワン品番65-9299-20
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) アズワン品番65-9299-19
1本
3,770 税込4,147
翌日出荷

1箱
13,980 税込15,378
翌々日出荷

白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズA4 厚さ(mm)0.3 ホワイト
1個
130 税込143
当日出荷

棚や引き出しに常備しやすい帰宅支援を意識した防災セット。最低限必要なものを揃えられます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Apple CarPlay/Android Auto 対応 ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応 ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能 シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能 FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要 取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む) セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください 質量(g)約330 消費電力(W)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76 電源電圧(V)11.5~16.5 消費電流(A)0.45 出力電流(mA)【USB】500 解像度【スクリーン】480×240 Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル) 通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2 動作温度範囲(℃)0~75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2 関連資料(1.9MB) 対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

【セット内容】。非常持出袋(日本訪炎協会認定品)。缶入カンパン(100g)×2個。保存飲料水(500mL)。ロープ5m。ホイッスル。セフティーローソク(マッチ付)。折りたたみポリタンク10L。携帯ラジオ(FM/AM)。単四電池4本。懐中電灯(単一電池2本付)。防寒・保温シート。ポンチョ。軍手。ブルーシート1.8×1.8m。救急セット(紙テープ10mm×10m、ガーゼマスク、伸縮包帯、カットガーゼ、綿棒12本、ポケットティッシュ×2個、ピンセット、折りたたみ鋏)。防災メモ
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。
1セット
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)