95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形
エコ商品
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
材質ゴム ベルト厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度271(No.2) 増ちょう剤リチウム石鹸 使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黄色・粘ちょう状 滴点(℃)198 外観黄色・粘ちょう状 基油ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%)1.3(100℃、24h) 蒸発量(%)0.59(99℃、22h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
899 税込989
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FM補完放送に対応!
質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3210×1920×768 エレメント使用本数8 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)12~20 動作利得(dB)(感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波(受信)水平偏波 半値幅(度)38~62 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)10~17 動作利得(dB)5~7 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 半値幅(度)50~68 VSWR2.5以下 エレメント数5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)0~3.5 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 エレメント数2
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形
エコ商品
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
ベルト厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,271 税込2,498
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4 使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1パック(500枚)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m)2
1個
530 税込583
当日出荷

東洋アルミエコープロダクツFM紙ケース
東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心の紙ケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
1パック(500枚)
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本ほか
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。 材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316 質量(kg)約1.5 取付JIS 5K 40A 構造IP44 使用温度(℃)‐10~120 動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 耐圧力(MPa)2.5 耐衝撃(m/s2)100 動作角度(ON/OFF)0~‐14度 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz 電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合) 質量(g)約178(電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32 スピーカー25Ω 0.5W 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
7,598 税込8,358
欠品中

オードブルの惣菜や薬味、和菓子洋菓子などイベントや試食の容器として幅広くお使いいただけます。軽くて耐熱性に優れています。
用途試食やイベントなど 商品タイプ本体
1パック(100枚)
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm)50 規格JIS3種相当品 プライ数5P
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形2(FM)
1本
399 税込439
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1セット(2本)
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番397-5983 材質ABS樹脂 質量(g)132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28 機能FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(300g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず) 電源DC6V単2形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず) 電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1 明るさ(Lm)LEDライト:約45~50 取扱説明書(2.38MB) スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
3,479 税込3,827
当日出荷

アウトドアや災害時に便利なLEDライト付きラジオ。 ワイドFM&AMラジオ機能にサイレン付き。 FMアンテナ付きストラップ。約20cm。 単4形電池3本を使用します。※別売り
材質ABS ブラック 質量(g)約100(本体のみ) 電源(V)DC4.5(単4形アルカリまたはマンガン乾電池 口径(Φmm)スピーカー:約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中):約11時間、LEDライト点灯:約49時間 LED光源(mcd)20000(新品アルカリ乾電池使用時) ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能付き:約20
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書 適合テープ:ノーマルポジション 電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル) 本体質量(g)206 連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5 最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127 入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル) スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W 受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz 出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下 挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下 使用周波数(MHz)10~3224
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 付属品リング 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
519 税込571
当日出荷

【セット内容】。非常持出袋(日本訪炎協会認定品)。缶入カンパン(100g)×2個。保存飲料水(500mL)。ロープ5m。ホイッスル。セフティーローソク(マッチ付)。折りたたみポリタンク10L。携帯ラジオ(FM/AM)。単四電池4本。懐中電灯(単一電池2本付)。防寒・保温シート。ポンチョ。軍手。ブルーシート1.8×1.8m。救急セット(紙テープ10mm×10m、ガーゼマスク、伸縮包帯、カットガーゼ、綿棒12本、ポケットティッシュ×2個、ピンセット、折りたたみ鋏)。防災メモ
質量(kg)2.6 寸法(幅W×高さH)(mm)370×430(非常持出袋)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷