仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ
材質ポリアミド
色緑
ピッチ3.81mm
極数4
シリーズFMC1.5/4-ST-3.81
定格電圧320V
定格電流(A)8
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,310
税込¥3,641
5日以内出荷
8 つのポジションに対応する Phoenix Contact 基板コネクタでは、プッシュイン式スプリング接続が可能です。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 8-ST, FMC 1●コード番号:209-8152
アズワン品番65-7706-11
1袋(50個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグイン端子台コネクタ. MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径1 mmのテストコネクタ用のテスト接続を備えています。このMICRO COMBICON FK-MCシリーズぶら下げ式プラグコネクタはメスソケットを備え、MC (V) 0、5及びMCD (V) 0、5 2.5 mmピッチ間隔ヘッダと組み合わせて使用します。. 特長と利点. すばやい接続を可能するスプリング圧着技術 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導率を実現 差し込んだコネクタをテストするための一体型テストポイント 2 ~ 12極の製品を用意 難燃性等級 UL94V-0. 用途情報. MICRO COMBICON 0、5シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
材質ポリアミド
長さ(mm)23.1
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズMICRO COMBICON FK-MC
定格電圧(V)320
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)4
行数1
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
1箱(50個)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 368 Bシリーズ3.81 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. メスソケット、緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、AWG 28-16のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色緑、オレンジ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズ368B
定格電圧(V)300ac
端子種別圧着
定格電流(A)8
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
適合規格14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板
結線方式スクリューレス
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)5.08
規格(トルク)0.57N-m
使用温度(℃)110
長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7
定格300VAC 10A
抵抗(MΩ)<15(接点)
適合電線AWG24~12(4.0mm2)
関連キーワード