43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球
エコ商品
全長(mm)57 口金E17 外径(Φmm)22 本体質量(g)8 定格寿命(時間)1000 電球形状小丸球/ナツメ球 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FFミラー通路 左右用 コミー 動画あり
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用 型式角型 材質(ミラー)特殊プラスチック 仕様室内専用両面テープ止め左右用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミー 動画あり
型式角型 仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用 材質(ミラー)特殊プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FFミラー車出口 コミー 動画あり
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可 型式角型 材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FFミラー通路 片側用 コミー 動画あり
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用 型式角型 仕様室内専用両面テープ止め 材質(ミラー)特殊プラスチック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン電子(PC)FMSP800W-H2.5W-MIMO
エコ商品
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000 ケーブル長(m)2.5 固定方法マグネット又は両面テープ、屋外対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

FFミラー通路(マグネット付) 片側用 コミー 動画あり
型式角型 仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み) 材質(ミラー)特殊プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別浸透印
1個
719 税込791
当日出荷

乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。
用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。 型式角型 材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ 取付付属の強力両面テープで接着 質量(g)69 ミラー寸法(mm)205×145×2.0 像の大きさ(曲面R)180相当 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最大連続 順方向電流:130mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298 .スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。. テレビ .ゲームコンソール . DVD および Blu-Ray プレーヤー . プロジェクタ . ラップトップ . コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

グリーン購入法適合 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別浸透印
1個
719 税込791
翌々日出荷

材料 = シリコン。カラー = 半透明。密度 = 1.2g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。動作温度 Max = 230℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 透明ゴムスポンジシートは、 600 mm x 600 mm x 6 mm ですこの半透明シリコンラバーシートは、高電圧回路ブレーカスイッチや、幅広い温度で優れた電気絶縁特性を必要とするその他の用途に適しています。 ゴムシートの硬度等級は 60 ± 5 で、硬質で柔軟です。60 → +230 ° C の温度に耐え、酸化、 UV (紫外線)光、オゾンに対する耐性が高くなっています。 このシートは高い耐燃焼性を備えているため、車内での使用に関する車載規格に適合します。また、 FDA (米国食品医薬品局)と WRAS ( Water Regulations Advisory Service )の両方の認定を取得しているため、食品、飲料、及び製薬用途でも安全です。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、メーカーの最高水準の品質と安全性を満たすために、エンジニアによってストリングテストされています。 パッケージ、絶縁、照明シールなどに使用されているシリコンラバーシートがよく使用されています。特長と利点.半透明のシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.2 g/cm 3 . FDA 及び WRAS 認定 .オゾン、酸化、紫外線に対する耐性 .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +230 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) (GL) M16312
仕様●電気用品安全法(備考):適合●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。. テレビ.ゲームコンソール. DVD および Blu-Ray プレーヤー. プロジェクタ. ラップトップ. コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 700 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 250 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)6 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40 最大パワー消費(mW)700 最大エミッタ-ベース間電圧(V)6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)60 トランジスタ構成絶縁型 最大DCコレクタ電流(mA)200 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン100 最大動作周波数(MHz)250
1箱(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 700 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -50 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 300。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 50 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 300。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 110 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm。小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)120 最大パワー消費(mW)300 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)120 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)50 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン300 最大動作周波数(MHz)110
1箱(200個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●静電容量:27μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●シリーズ:NFM31PC●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 質量(g)約140(電池含まず) 電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25 対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz 連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合 機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド 端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット 画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHz RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 / 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz - 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 / 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス - I2S / LJ / RJ経由の通信、SPI / I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 / 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 - 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール x 2 - 一部のモデルは非対応 UARTモジュール x 6 4線式SPIモジュール - 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 / 100イーサネット(MII / RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール - 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ x 9 - ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) / 入力比較(IC)モジュール x 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) - 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 kB (ブートフラッシュ), 2.048 MB (フラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6CANチャンネル数 2イーサネットチャンネル数 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

・静音とパフォーマンスの大きな均衡。・3本のΦ8mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・画期的な防振ファンで、簡単なインストールと静かな動作。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな120mm PWMファンを装備。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066とAMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換 (V2 & V2.1 & V3)。・ASUS TUF Gaming Alliance (V3)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:420 (without fan) 形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3) 定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3) 型番SST-AR01-V3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:15 ~ 38 dBA (AR01-V3) RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3) ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200(AR01-V3) MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

動作電流 = 0.29A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.12A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 1.1mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 1.35Ω。最大抵抗 = 8.5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

動作電流 = 0.46A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.6Ω。最大抵抗 = 2.6Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

動作電流 = 0.4A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.02s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.43mm。高さ = 1.1mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.4Ω。最大抵抗 = 5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。シリーズ = MF-USMFmm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。. LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。. パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

動作電流 = 0.40A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.20A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.10mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.40Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = 0℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

動作電流 = 0.3A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 1.5s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.7Ω。最大抵抗 = 15Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 6mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 10mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷