カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「fp-5s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
受座 LAMP(スガツネ工業)受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型鶴見製作所(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)