256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm)35以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内初。FSC認証のクラフトテープ。生物由来の資源から成分を抽出して製造したインキでテープ表面に印刷。品質は#500と同じです。消費者がFSC認証を受けた製品を選ぶことで,森林の生物多様性や地域社会の先住民族の権利を守り,適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し世界全体の森林保全へと繋がります。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号ミックスC176167 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.3
1個
449 税込494
当日出荷



1巻ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフピコFPフード
非嵌合、かぶせ式のフードパック。テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。
材質OPS
1ケース(100枚×20袋)ほか
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

エフピコFPフード
非嵌合、かぶせ式のフードパック。テープや輪ゴムで蓋を止めてご利用ください。揚げ物や串焼きに。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質エコOPET 寸法(mm)261×180×50 質量(g)18.8
1袋(100枚)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-sell(エクセル)FP-522 鮎ベルト
友釣・鮎ルアーのどちらにも対応した腰巻ベルト。 。タモや曳舟などストレスなく取り付け可能。 。曳舟シームレスな広範囲可動を実現する曳舟スライドシステム。 。身体の向きや流れにあわせて調整も容易に行えるマジックテープ式のウエストのサイズ調整。 。75-110cmのウエストに対応。 。便利なオモリポーチ付き。 。安定感の良い大型フィットパッド付き。 。小物装着時に便利なD環3つ付き。ドリンクホルダーなど各種アタッチメントが取り付け可能。本製品は本体ベルトにサイズ調整用としてマジックテープを使用しています。 。使用の際にオス面が他の製品(衣服類)等に接触摩擦により毛羽立ちを生じる恐れがありますので付属の生地を 当て生地としてご使用ください。
材質ポリエステル、クロロプレーン、PVC サイズフリー 自重(g)380
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷


シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)114.3×t4.5×H850 材質スチール製
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850 材質スチール製 質量(kg)5.4 タイプ固定式
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850 材質スチール製 質量(kg)3.5 タイプ固定式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)139.8×t4.5×H850 材質スチール製 質量(kg)17.8 タイプ固定式(埋込400mm)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850 材質スチール製 質量(kg)8.3 タイプ固定式
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850 材質スチール製 質量(kg)5 タイプ差込式・フタ付
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850 材質スチール製 質量(kg)12.1 タイプ差込式・フタ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850 材質スチール製 質量(kg)11.5 タイプ差込式
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールメッシュ仕様で通気性が抜群。 。熱がこもりにくく、不快な蒸れを徹底的に防ぎ、長時間の着用でも快適な被り心地を実現。 。長めのツバが紫外線から肌を守り日焼け防止。夏場の熱中症対策にも効果的。 。マジックテープのベルトで自由なサイズ調整が可能。
材質ポリエステル サイズフリー 自重(g)100
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850 材質スチール製 質量(kg)8.2 タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850 材質スチール製 質量(kg)4.8 タイプ差込式
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850 材質スチール製 質量(kg)8 タイプ差込式・フタ付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850 材質スチール製 質量(kg)7.7 タイプ差込式
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850 材質スチール製 質量(kg)12.5 タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850 材質スチール製 質量(kg)5.1 タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)70 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可
1巻
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社 動画あり
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に 仕様平面用、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm)0.6 長さ(m)5 主な用途滑り止め用 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)