WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)
仕様ユーザー交換可能
規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)
対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)
公称電圧(V)6
寿命交換時期目安2~2.5年
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
色ベージュ
材質耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30
ピッチ(mm)3(締付)
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
汎用性の高いプランターです。
用途ガーデニングにぴったり
材質PP
色アイボリー
材質自己消火性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30
ピッチ(mm)3(締付)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
使いやすさと安心感を追及したチェストです。
超光沢感を採用した高級感のあるパネルデザイン。
埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。
使いやすさと安心感を追及した、リビングにもオススメのチェスト。引出しの安全ロック仕様など、機能も充実しています。
超光沢感を採用したNEW パネルデザイン。インテリア性を高めたクオリティの高い機能とデザインの収納チェストです。
付属品スベリ止付き専用脚
材質(本体・引出し・ロック、ローラー)ポリプロピレン、(脚)ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、(前パネル)スチロール樹脂、(天板)MDF化粧板
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
材質耐候性樹脂
ピッチ(mm)3.59(締付)
タイプBタイプ
材質自己消火性樹脂
ピッチ(mm)3.59(締付)
色ベージュ
材質(プレート)耐候性樹脂
材質耐候性樹脂(ポールステー)
色アイボリー
材質(プレート)自己消火性樹脂
材質耐候性樹脂(バックカバー)
色アイボリー
材質(プレート)自己消火性樹脂
材質耐候性樹脂(ポールステー)
FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)
表示デバイスTFTカラーLCD
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 8.5A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 430 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : +25 V●トランジスタ素材 : Simm●高さ : 16.4mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 17 A。最大ドレイン-ソース間電圧 650 V。シリーズ MDmesh。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 30 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。幅 4.6mm。動作温度 Min -55 ℃mm。NチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。
材質ユニクロ
長さ(mm)32
形状スムース
対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M
胴径(Φmm)2.5
入数200本×10巻
頭径(mm)5.5
1箱
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質ユニクロ
長さ(mm)50
形状スムース(コンクリート用焼入釘)
対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S
胴径(Φmm)2.5
入数200本×10巻
頭径(mm)5.5
1箱
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質硬鋼線材
長さ(mm)45
形状スムース(コンクリート用焼入釘)
対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S
胴径(Φmm)2.5
入数200本×10巻
頭径(mm)5.5
1箱
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ポート数5
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
長さ(mm)50
頭部径(Φmm)5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2
材質ステンレス鋼線
連結方式プラシート
胴部形状リング
適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
分類鋼板釘
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
プラスチックの代替え用に生まれた紙製で環境に優しい食品容器です。テイクアウトや行楽、アウトドアなどで大活躍します。内面PEラミネート加工で耐水性、耐油性があります。電子レンジ・オーブンではご使用出来ません。食品衛生法規格基準適合商品です。電子レンジ・オーブン使用不可。本体容量:650ml。入数:50枚
材質未晒クラフト紙+PEコーティング
品番FP-650
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×208×49
1パック(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
作動方式複動片ロッド
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)50
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)63
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)40
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
主な適合純正品番33650-MFP-601
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
主な適合純正品番44650-MFP-600ZC
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
主な適合純正品番42650-MFP-600ZA
1個
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
主な適合純正品番44650-MFP-600ZB
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ