「fp6l」の検索結果
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
付属のフィットアップシートを組み合わせて高さ調節が可能です。
<レギュラー・ラージ>
首のカーブや肩部分にフィットする湾曲構造で、頭が包み込まれるような感覚で眠ることができます。
横向け寝に対応して、両サイドが高くなっています。
<フラット>
うつぶせ寝をする方や、枕の両サイドが高いと寝返りがしにくいという女性に適しています。
材質本体/クオールフォーム(低反発ウレタンフォーム)、カバー/ポリエステル・綿
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
シリンダ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動
ワークテーブル+コンパクトに一体化。
精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
高剛性/高精度。
クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
小形/軽量。
デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
住商モンブランのパンツ ガゼットタイプ、ノータック、ストレッチ、膝裏カッティング。抗菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与。立体設計と超軽量素材で動きやすいパンツ
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U
適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
股下(cm)88フリー
仕様総裏、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別ストレッチパンツ
混率(%)毛50、ポリエステル50
機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地ストレッチサキソニー
両腰斜めポケット、右側チケットポケット、両脇箱ポケット、後ろ両側両玉縁ポケット、後脇側ウエストリブ仕様
股下(cm)88(フリー)
種別ストレッチパンツ
材質ポリエステル75%・綿25%
素材ストレッチツイル
住商モンブランのパンツ ガゼットタイプ、ノータック、ストレッチ、膝裏カッティング。抗菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与。立体設計と超軽量素材で動きやすいパンツ
住商モンブランのパンツ ガゼットタイプ、ノータック、ストレッチ、膝裏カッティング。抗菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与。立体設計と超軽量素材で動きやすいパンツ
住商モンブランのパンツ ガゼットタイプ、ノータック、ストレッチ、膝裏カッティング。抗菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与。立体設計と超軽量素材で動きやすいパンツ
住商モンブランのパンツ ガゼットタイプ、ノータック、ストレッチ、膝裏カッティング。抗菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与。立体設計と超軽量素材で動きやすいパンツ
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)50
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動