JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
長さ(m)10
定格電圧(V)6600
構造トリプレックス型
導体円形圧縮
定格温度(℃)90
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕
仕上り外径が変わりません。
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。
有毒ガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。
経済的です。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路
シース厚(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.8
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
InfiniBand NDR スイッチ間接続用ケーブル。
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
シース色は全て黒になります。
耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル
規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)
電圧(V)規格:600
RoHS指令(10物質対応)対応
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
InfiniBand NDR スイッチ-サーバー側 NDR HCA接続用ケーブル。
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥5,288
税込¥5,817
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)。
ケーブル長(m)3
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)。
ケーブル長(m)1
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to OSFP Switch-Switch DACケーブル(2m)。
ケーブル長(m)2
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)。
ケーブル長(m)2
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to 2xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)。
ケーブル長(m)2.5
1個
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to OSFP Switch-Switch DACケーブル(1m)。
ケーブル長(m)1
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR OSFP to OSFP Switch-Switch DACケーブル(1.5m)。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(1m)。
ケーブル長(m)1
1個
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(1.5m)。
ケーブル長(m)1.5
1個
¥409,800
税込¥450,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(2.5m)。
ケーブル長(m)2.5
1個
¥589,800
税込¥648,780
9日以内出荷
外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in)
対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR
フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112
ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(2m)。
ケーブル長(m)2
1個
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
DACケーブル。InfiniBand NDR200 OSFP to 4xOSFP スプリッター DACケーブル(3m)。
ケーブル長(m)3
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
DL320 Gen11 2SFF PCIe/OCP Tri-Mode ケーブルキット。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ