最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
こんなお得な商品も!
ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体一般作動油
ろ過材の種類一般ろ紙
ろ過精度(μ)10
安全の為バイパスバルブが装着されています。
明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。
IN側接続口を2ヶ所設けています。
タンク上面に設置のためのフランジ付です。
小型で高性能です。
内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。
エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。
オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。
マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15A
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。
一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。
水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FA-450-10W/CA-450-10W/FR-450-10W SB/FIK-450-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-450-10(200V)/FR-450-10WK(200V)/FR-450-10(200V)/FIK-450-10(200V)/MDi-450/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/OPL-451-MD/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-10(200V)/FR-450-10W/FIK-450-10W
アズワン品番62-9114-01
構成部品消耗部品
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
印字機本体専用トランス(200V)
寸法(mm)70×50×45
質量(g)コード含まず410
対応FR-450-10WK SB(200V)/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/FA-600-10(200V)/OPL-450-5/OPL-600-5/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/OPL-200-10/FA-450-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/FIK-450-2/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/FIK-450-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10W/FR-450-10W SB/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-200-20/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/OPL-600-10U(200V)
アズワン品番62-9113-30
構成部品配線、電気関連
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
クッション性があり均一にシールするための部品です。粘着テープで貼り付けます。
寸法(mm)13×460
対応OPL-450-5U/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/FR-450-5W SB/FR-450-10W/FIK-450-10W/FR-450-10W SB/FR-450-5W/FIK-450-5W
アズワン品番62-9103-54
構成部品消耗部品
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
圧着する際、スイッチONへ移行するための金具です。固定ビス、スプリング、スイッチピンのセット品です。
寸法(mm)60×42
質量(g)65
対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/CA-300/OPL-450-5/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/OPL-300-5/OPL-300-10/CA-600-10(200V)/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-450-10(200V)/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-450-5/OPL-200-10/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/OPL-600-5/CA-600-10WK(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-200-10W/OPL-600-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-5W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-300-10WK/FA-450-10W/FA-600-10W/FA-200-10WK/FA-450-10WK(200V)/FR-450-5W SB/FA-300-10W/FA-300-10WK/FR-450-10W SB/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-20/OPL-200-20
アズワン品番62-9102-18
構成部品金属部品
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード