46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きさは、大・小とコーナー専用がございます。角度に応じてご使用下さい。
用途FRP用 種類ローラーセット 使用ハンドルΦ6専用 主な用途脱泡用
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。 材質豚毛
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
用途FRP用 主な用途脱泡用
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。 材質モヘア
1セット
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質 適合塗材脱泡用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途FRP用 使用ハンドルZ型ハンドル 主な用途脱泡用
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。 適合ハンドル専用ハンドル 材質豚毛
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短 タイプSF 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。
用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1セット
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。 材質モヘア 適合ハンドル専用ハンドル
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途FRP用 主な用途塗布・脱泡兼用
1個ほか
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
用途FRP用(脱泡用)ローラー 材質アルミ 商品タイプセット
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジュラコン®はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。
用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
仕様柄短 タイプSP 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)28
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短 タイプSF 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)10
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。
用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ材を使用し、螺旋状にネジ切りしているローラーです。鉄ネジローラーに比べ軽量な為、非常に使い易い商品となっております。
用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA942ET-1 全長(mm)265 種類ローラーセット 材質(ローラー部) 寸法T(mm)25 寸法W(mm)90 主な用途FRP脱泡用 材質(ハンドル)
1個
2,430 税込2,673
当日出荷

エスコ品番EA942ET-2 全長(mm)265 種類ローラーセット 材質(ローラー部)鉄、毛織物 寸法T(mm)29 寸法W(mm)120 主な用途FRP塗布用 材質(ハンドル)
1個
2,430 税込2,673
欠品中

TSオリジナル(高翔産業)脱泡ローラースパイラル型スペア
豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用 タイプスペアーのみ 毛材豚毛
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日本特殊塗料FRP用洗浄液
ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。 成分有機溶剤(アセトン・メタノール) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FRP防水 脱泡用ローラー
寸法(mm)30 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

積層・脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 メス型作りや大型製品など、時間のかかる作業時に優れています。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 硬化時間(分)20~30 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液アセトン、シンナー 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-41 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターンランダム(マット) 危険物の類別非危険物
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43 寸法(m)0.3×50 パターン縦/横 危険物の類別非危険物
1個
52,700 税込57,970
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-42 質量(kg)8.7 寸法(m)0.3×64 パターンランダム(マット) 危険物の類別非危険物
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

エスコ品番EA942ES-100 セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1 危険物の類別非危険物
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
タイプSP 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)28
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です 細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
主な用途FRP脱泡
1本
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。 毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
ローラー径(Φmm)28
1個ほか
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

尾崎亀商店FGローラー
スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。
寸法(mm)Φ24×150 ローラー径(Φmm)24
1本
999 税込1,099
当日出荷

尾崎亀商店FGローラー
スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。
寸法(mm)Φ24×200 ローラー径(Φmm)24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

尾崎亀商店FGローラー
スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できるローラーのスペアです。
寸法(mm)Φ24×200 ローラー径(Φmm)24
1本
899 税込989
5日以内出荷

尾崎亀商店FGローラー
スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できるローラーのスペアです。
寸法(mm)Φ24×150 ローラー径(Φmm)24
1本
739 税込813
当日出荷

尾崎亀商店FGローラー
スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。
寸法(mm)Φ24×100 ローラー径(Φmm)24
1本
879 税込967
当日出荷