衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)
比重1.75~1.95
耐熱温度(℃)120~150
引張強度(MPa)350~450
熱伝導率(W/mk)0.3
吸水率(%)0.1
アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6
ヘキ開強さ(KN)7~11
圧縮強度(MPa)400~500
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用
厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m
基材ガラス・エポキシ
比重1.75~1.95
絶縁抵抗(MΩ)106~108
圧縮強さ(MPa)400~500
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)300×200
色黒
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)20.2
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
用途FRP船
使用場所屋外用
主成分アクリル樹脂系上塗り塗料
適合材FRP/木船
主な用途船舶
希釈剤うなぎシンナー
特性艶あり
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上
塗回数2回
種類その他
色自然色(茶)
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴAレギュラー
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカFミニ
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカRミニ
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカFミニ
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)10
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
色ミストグレーS
適合シリーズネスカRミニ
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴAレギュラー
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRレギュラー
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカRレギュラー
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴFレギュラー
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカRレギュラー
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRレギュラー
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカFレギュラー
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカFレギュラー
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカRレギュラー
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRレギュラー
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴFレギュラー
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴFレギュラー
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRレギュラー
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズフーゴRレギュラー
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
色ミストグレーS
適合シリーズネスカRレギュラー
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ