材質難燃PE
仕様単層波付管
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
規格JIS C 8412
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
台の高さ(mm)5
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
間口(mm)3580
高さ(mm)2385
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316L
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5
消費電力(W)33
電源DC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210
機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節
最大応答速度(m/sec)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080px
ディスプレイ平面型
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1
モニタ27V型IPSパネル(ノングレア)
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)360
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
適合ねじM30
エスコ品番EA637FS-36
材質焼入鋼
寸法A(mm)44
寸法D(mm)22
寸法C(mm)54
適合T溝幅(mm)36
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
取付部めねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式3位置パーフェクト
ポート数5
管接続口径サブプレートなし
ボディオプション(0) 標準
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル(6) 3位置パーフェクト
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
切換方式3位置パーフェクト
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(6) 3位置パーフェクト
関連キーワード
1
2
3
4
次へ