カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 研磨材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(1)

「fs-521」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
    成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
  • はんだ ヘクスゾール 鉛フリー HAKKO(白光)

    はんだ ヘクスゾール 鉛フリー

    HAKKO(白光)
    ¥339~税込¥373~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
    用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
  • ドリル WIZ'A

    ドリル

    WIZ'A
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼色ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
  • 鉛フリーはんだ HAKKO(白光)

    鉛フリーはんだ

    HAKKO(白光)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)10
  • シール  O リング (FS) MAZDA(マツダ)

    シール O リング (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ トランス ケース (FS) MAZDA(マツダ)

    キャップ トランス ケース (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • フォルタ(間口5260mm) イナバ

    フォルタ(間口5260mm)

    イナバ
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    高さ(mm)2385奥行(mm)1790間口(mm)4420ブロック数21床面積(m2)9.42扉形式引き戸
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5211 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5211

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(2) 2位置ダブル
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210R SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210R

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210) SMC

    VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211) SMC

    VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 30 Series(30-VFS) SMC

    30 Series(30-VFS)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210R) SMC

    VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210R)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211R) SMC

    VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211R)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径NPTF3/8ねじの種類NPTF使用流体空気
  • 30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC

    30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ボディ形式(0) 標準
  • フォルタ(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ

    フォルタ(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様

    イナバ
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    質量(kg)699.9高さ(mm)2385奥行(mm)1790間口(mm)4420ブロック数21床面積(m2)9.42強度豪雪型扉形式引き戸
  • フォルタ(間口5260mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ

    フォルタ(間口5260mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット

    イナバ
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    高さ(mm)2385奥行(mm)1790間口(mm)4420ブロック数21床面積(m2)9.42扉形式引き戸
  • 150mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(半丸/細目)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目ヤスリ目複目
  • 250mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(三角/細目)

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ細目
  • 200mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(三角/細目)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角
  • 300mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ

    300mm 鉄工やすり(三角/細目)

    エスコ
    ¥5,080税込¥5,588
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)370刃長(mm)300目の粗さ細目
  • 150mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/細目)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目
  • 250mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(半丸/細目)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ細目ヤスリ目複目
  • 300mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ

    300mm 鉄工やすり(半丸/細目)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)370刃長(mm)300目の粗さ細目ヤスリ目複目
  • 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(半丸/細目)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸ヤスリ目複目
  • カバーバルブボディー (FS) MAZDA(マツダ)

    カバーバルブボディー (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。