26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm)200 材質ステンレス(SUS430) 取付穴(mm)7.0~7.5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)





1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
104,980 税込115,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-2814-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1式
74,170 税込81,587
14日以内出荷

高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
1台
58,980 税込64,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
1台
49,980 税込54,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属。中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°。AI オートフレーミング。ノイズリダクションマイク
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。 セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書 質量(g)363 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264 機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞ モデルCDCU-02IP
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷