ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
モジュールLED:付
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED交換不可
可動範囲(°)130
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式耐横荷重タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
変速機タイプヘリカルギア
取付方式フランジ取付
種類減速機
電源単相
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)70
ストローク(-X1) 中間ストローク
サイズ40
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)75
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
揺動角度(°)170~190
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
揺動角度(°)80~100
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
揺動角度(°)80~100
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
関連キーワード