10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


キャスター付で移動に便利!頑丈なつくりとキャスターのロック機能でしっかり使えます。
付属品スパナ・六角レンチ ホワイト 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり) 機能キャスターストッパー機能(2個) 高さ(cm)10(マグネットスペース)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -90 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計された 3 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタです。BD241C ( NPN )、 BD242B ( PNP )、 BD242C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE : 1.2 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC コレクタ - エミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) BD242B : 100 V dc (最小) BD241C 、 BD242C 高電流ゲイン帯域幅製品 fT : 3.0 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷