「ftr1200」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GRAND NATIONAL S/O 550-0854 エスアンドエスサイクル

    GRAND NATIONAL S/O 550-0854

    エスアンドエスサイクル
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0854。ファクトリーレースのスタイルを実現する、TIG溶接が露出したステンレススチール製サイレンサー。カーボンファイバー製ヒートシールド。レースをイメージしたグランドナショナルエンドキャップ。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 19。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ
    付属品取付ハードウェア材質ステンレスシルバー備考消音器取り外し可能なタイプタイプグランドナショナル表面処理ポリッシュ
  • オプショナル リンクパイプ ステン L-IN12R1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ ステン L-IN12R1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-IN12R1。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:87.79kW/8400rpm。最大出力:88.67kW/8300rpm。STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm。最大トルク:116.6Nm/7150rpm。関連商品:品番:P-HSIN12E1
    適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1材質ステンレス質量(kg)0.4、STD:5.5ステンレス区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm方式集合:1-1最大出力(kW)88.67/8300rpm、STD:87.79/8400rpm最大トルク116.6Nm/7150rpm
  • IXIL(イクシル) INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 RC スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー) RC適合車種INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 MK2 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 MK2 スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2適合車種INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18コンプリートマットポリッシュ
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • IXRACE INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 MK2B スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18コンプリートマットブラック
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • SLC サイドキャリア(左) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    SLC サイドキャリア(左)

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • イントルーダー等 左レバー ALBA(アルバ)

    イントルーダー等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種イントルーダー400 (94-95) /VS400UR/FR/UTR/FTR、イントルーダー800 (93-96) /V/ZV、RF900RR (94) /、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、イナズマ1200 (99) /FSX GV76A左右区別適合排気量(cc)400
  • VTR1000F TI2-1 チタンΦ120 ヤマモトレーシング

    VTR1000F TI2-1 チタンΦ120

    ヤマモトレーシング
    186,800税込205,480
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン120×500質量(kg)3.8タイプTI2-1適合車種VTR1000F音量(dB)98
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
  • エキゾーストハンガー R&G RACING PRODUCTS

    エキゾーストハンガー

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    タンデムステップを共用しているを純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、R&Gエキゾーストハンガーに取り替えるだけで、軽量化とシート周りのスリム化に役立ちます。サーキット走行される方にぜひお勧めです。
  • インターロックレバーガードセット R&G RACING PRODUCTS

    インターロックレバーガードセット

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1セット
    62日以内出荷
    R&G インターロックレバーガードセットは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、ブレーキ/クラッチレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。
  • Stainless Steel Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTS

    Stainless Steel Oil Cooler Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    11,980税込13,178
    1個
    62日以内出荷
    オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
  • Stainless Steel Radiator Guard R&G RACING PRODUCTS

    Stainless Steel Radiator Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。
  • ヘッドライトシールド R&G RACING PRODUCTS

    ヘッドライトシールド

    R&G RACING PRODUCTS
    8,498税込9,348
    1個
    62日以内出荷
    走行時にライトに深刻なダメージを起こす、大きな砂礫などの破片から保護するR&Gヘッドライトシールドは強く、傷つきにくいアクリル製(厚さ2.5mm)になり、ヘッドライトを正常に保つのに最適です。素材に使用されているUV安定化アクリルは、経年時に黄色に変色しないよう保護し、いつも最高の状態で見栄えと性能を発揮します。最新の3Dスキャニング技術を使用して精密成形され、純正ライトのプロファイルに正確にフィットするように成形制作しました。取り付けが簡単で、R&Gヘッドライトシールドには透明の3M(TM)Dual Lock(TM)パッドが付属していており、シールドをしっかりと密着固定します。
  • Branded Radiator Guard R&G RACING PRODUCTS

    Branded Radiator Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    ステンレス合金で製作されており、とても強度があり、錆に強くあなたのバイクのラジエターを保護します。 レーザーカットによりデザインされたフィンは、冷却が損なわれないようにラジエーターへの最大限の空気の流れを可能にしながら、特別なデザインを誇る特定のバイクシリーズを念頭に置いて作られています。
    材質ステンレス製
  • Rear Spindle Blanking Plates R&G RACING PRODUCTS

    Rear Spindle Blanking Plates

    R&G RACING PRODUCTS
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    露出する片持ちスイングアームのリアホイル穴にナットとロックピンをカバーし、ごみやほこりの堆積やサビを防ぎます。シルバー色仕上げのスペーサーは保護とドレスアップを兼ねます。
  • Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTS

    Oil Cooler Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    9,898税込10,888
    1個
    62日以内出荷
    オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
    適合車種Indian FTR1200/S(19-)
  • Radiator Guards R&G RACING PRODUCTS

    Radiator Guards

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
    適合車種Indian FTR1200/S(19-)
  • Fork Protectors R&G RACING PRODUCTS

    Fork Protectors

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
  • Frame Inserts R&G RACING PRODUCTS

    Frame Inserts

    R&G RACING PRODUCTS
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    フレームの継ぎ目に蓋をするフレームインサート。 雨水、ゴミから守ります。
  • Bar End Sliders R&G RACING PRODUCTS

    Bar End Sliders

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    本体とスライダー部の2分割されたバーエンドスライダーは万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。 本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、様々なカテゴリーのバイクにマッチします。
    BLACK
  • インターロックブレーキレバーガード R&G RACING PRODUCTS

    インターロックブレーキレバーガード

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    R&G インターロックブレーキレバーガードは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、ブレーキレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。
  • インターロッククラッチレバーガード R&G RACING PRODUCTS

    インターロッククラッチレバーガード

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    R&G インターロッククラッチレバーガードは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、クラッチレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。
  • インターロックブレーキレバーガード & 左側バーエンドスライダーセット R&G RACING PRODUCTS

    インターロックブレーキレバーガード & 左側バーエンドスライダーセット

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1セット
    62日以内出荷
    R&G インターロックブレーキレバーガードは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、ブレーキレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。R&G バーエンドスライダーは、本体とスライダー部の2分割されており、本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、万が一のアクシデントの際にはスライダー部が路面との接地をスライドさせ衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。
  • Moulded Brake Lever Guard R&G RACING PRODUCTS

    Moulded Brake Lever Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    6,898税込7,588
    1個
    62日以内出荷
    他のバイクやライダーとの偶発的な接触によるフロントブレーキ/クラッチレバーが誤って作用するのを防ぐために開発された「レバーガード」現在では世界中のほぼすべてのモーターサイクルレーシング(ACU、MSVR、FIM、MotoAmerica)に採用されており、レースエントリーには必需となりました。 車種専用パッケージされた製品は専用スペーサー、ボルト類が同梱されており、取り付け作業はとても簡単です。 このR&Gのネーミングされた特別なデザインは、DuPontTMZytel(R)70G33Lを採用し、強度と軽量性を兼ね備え、アクシデント後の破断を防ぎ、ブレーキレバー自体を護ります。
    適合車種INDIAN FTR1200(S)BMW S1000RR/HP4(10-18)/S1000R(15-20)
  • Moulded Lever Guard R&G RACING PRODUCTS

    Moulded Lever Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    6,398税込7,038
    1個
    62日以内出荷
    R&GRACINGPRODUCTSより新たに軽量かつコストパフォーマンスに優れたプラスチックレバーが販売開始しました。 イギリスBSB選手権にも採用されています。 万が一のアクシデントに対応いたします。 ブレーキ/クラッチレバー左右どちらでも使え、転倒、立ちごけにレバーの損傷を軽減します。 車種に応じてカラフルなバリエーションをご用意しました。
    適合車種INDIAN FTR1200(S)BMW S1000RR/HP4(10-18)/S1000R(15-20)
  • ブーツガード R&G RACING PRODUCTS

    ブーツガード

    R&G RACING PRODUCTS
    5,500税込6,050
    1個
    62日以内出荷
    R&Gブーツガードは、車種専用の制作され、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、ステップ周りの傷がつきやすい部分を保護すると共にブーツも保護いたします。
    BLACK
  • マイクロウインカーリアアダプターカラー R&G RACING PRODUCTS

    マイクロウインカーリアアダプターカラー

    R&G RACING PRODUCTS
    6,500税込7,150
    1個
    62日以内出荷
    リア純正ウインカーから別売の8mm穴R&Gマイクロウインカーを使用していただく為のアダプターカラー。
    仕様別売マイクロウインカーランプ 品番:RG37シリーズ要内容左右セット(2PCS)
  • オプショナルヘッダー チタン E-IN12E1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー チタン E-IN12E1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    209,800税込230,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-IN12E1。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 19-20。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:87.79kW/8400rpm。最大出力:89.19kW/8350rpm。STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm。最大トルク:117Nm/7100rpm。関連商品:品番:P-HSIN12E1
    適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1材質チタン質量(kg)1.5、STD:5.5チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.19/8350rpm、STD:87.79/8400rpm最大トルク117Nm/7100rpm
  • コンビKIT [22094560+22094561] HYPERPRO(ハイパープロ)

    コンビKIT [22094560+22094561]

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    46,980税込51,678
    1個
    63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
    主な適合車種INDIAN FTR1200/S(ABS) 19-20
  • リアスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm)

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    24,980税込27,478
    1個
    63日以内出荷
    スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で 車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。 車重のみ(1G)の状態では大きく沈み込まず、乗車状態(1G')でしっかりと ローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
    仕様スプリングタイプ:コンスタントライジングレート主な適合車種INDIAN FTR1200/S 19-20
  • フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm)

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
  • コンビKIT [22094170+22094171] (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

    コンビKIT [22094170+22094171] (ローダウンタイプ:約-30mm)

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    46,980税込51,678
    1セット
    63日以内出荷
    スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で 車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。 車重のみ(1G)の状態では大きく沈み込まず、乗車状態(1G')でしっかりと ローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
    仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面120mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種INDIAN FTR1200/S 19-20