25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。 付属品レバークリップ(LC-10)×1 材質本体:黄銅 幅(mm)取付時:28 高さ(mm)37
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





SX F100シリーズ用の樹脂ソケットL型タイプです。
用途廃油口の向きを自由に変えたい時に。 適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ トラスコ品番207-9508 材質樹脂 質量(g)20 アズワン品番64-8686-88
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。 適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ トラスコ品番207-9496 材質樹脂 質量(g)10 アズワン品番64-8591-63
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用 締付トルク(N・m)16~18
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。 小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Sシリーズ F100用の替えレバークリップです。 レバーを完全にロックするクリップ
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。 トラスコ品番387-8532 適合機種エコオイルチェンジャーSシリーズ F100用 材質樹脂 タイプレバークリップ
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

FG、SX-JET3シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。 適合エコオイルチェンジャーFG・SX-JET3シリーズ トラスコ品番207-9497 材質樹脂 質量(g)20 アズワン品番64-8591-72
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SX F100シリーズ用の樹脂ソケットストレートタイプです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。 適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ トラスコ品番207-9507 材質樹脂 質量(g)20 アズワン品番64-8683-61
1袋(20個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷



F103SX用ネジ部延長アダプター 位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
長さ(mm)延長:15 ねじサイズM12-P1.25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

脱着可能な金属製のホースジョイントです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。 トラスコ品番387-8534 適合機種エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ、S F100シリーズ 材質黄銅 タイプ金属製ストレートソケット
1個
919 税込1,011
欠品中

サイズB5 質量(g)550 寸法(幅W×高さH)(mm)187×257 枚数100枚
1冊
989 税込1,088
当日出荷

Description。Robots are fun, and Arduinos are easy. So wouldn't it be nice if there were kit that included everything you need to get your Arduino device set up to control simple two-motor-circuit buddy? The SparkFun Ardumoto Shield Kit is perfect for any robot enthusiast and includes an Ardumoto Shield, as well as pairs of tires, motors, connectors and wires. And, of course, it's all stuffed in classic SparkFun red box(which may come in handy as robot chassis).。The Ardumoto Shield is an easy-to-use dual-motor controller for Arduino. Combined with an Arduino, the Ardumoto makes fantastic controller platform for RC vehicles or even small autonomous robots. At the heart of the Ardumoto --- the big, black chip right in the middle --- is an L298, one of our favorite dual-channel motor drivers around, capable of driving up to 2A per channel. The board takes its power from the same Vin line as the Arduino board and includes blue and yellow LEDs to indicate active direction. All driver lines are diode protected from back EMF.。Note:The motors included with this kit are not compatible with the Wheel Encoder kit. Sorry for the inconvenience.。Get Started with the SparkFun Ardumoto Kit Guide
アズワン品番67-0424-09
1個
7,798 税込8,578
33日以内出荷