TGK(東京硝子器械)
Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製
減圧・真空・ガス置換ができます。
仕様
●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1
質量(kg)
22
材質(本体)
透明アクリル
棚板数(枚)
2
本体外形寸法(mm)
W400×D355×H590
真空バルブ
外径Φ8mm 2個
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:260×280×410
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78053967
FV-2
¥
255,100
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください