カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「fw-m16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5
ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
ナビスキャスターΦ130 M16 FW130N16シリーズ ナビス(アズワン)ナビスキャスターΦ130 M16 FW130N16シリーズナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
269税込296
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
2,788税込3,067
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
REVO5 ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!特徴詳細FW/SW対応10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザイン高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレートIVCB6ブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグDuragearギアシステム95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル中空大型ハンドルノブピニオンサポート構造リセスドリールフット
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1
リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJIKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25