18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)約0.2 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

質量(kg)約0.2 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 入出力占有点数8点
1台
77,980 税込85,778
欠品中

エー・アンド・デイ汎用天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。 寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6 適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ノズル、締付け部:PE 全長(mm)約560 質量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容。 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材 適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ゴム 質量(g)30 種類3種 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ノズル、締付け部:PE 全長(mm)約270 質量(g)35 危険物の類別非危険物 寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
1枚
7,198 税込7,918
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付)
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCGT-FX
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VCGT-FX
切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • hl-5200