1,093件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護 材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843 セット内容Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)









Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグG21
部品名称プラグG21 関連資料(1.26MB) 図解NoSPA-500 トランスミッション3部品_No.11
1個
499 税込549
7日以内出荷


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




BIGM(丸山製作所)プラグ G21
備考※2007年7月~ 部品名称プラグ G21 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.4MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 図解NoSSA-α602 トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α510DX 分配機部品_No.36、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.36、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.16、SSA-S1002 シフトレバー部品_No.61、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.36、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α510-110 分配器分解部品_No.36、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.1、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.16、SSA-α510 分配機部品_No.36
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ G21
規格2105-406709 部品名称プラグ G21 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 図解NoMRS60-300-4 ミッションケース部品_No.4、MS-510D-3M ミッションケース関係部品_No.4、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.4、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.4、MRS60-302 ミッションケース部品_No.4、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.4、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.4、MRS60-301 ミッションケース部品_No.4、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.4
1個
1,365 税込1,502
7日以内出荷