133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)



シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG150N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00225-B JIS呼び旧JIS:G150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)149.3 内径許容差(mm)±1.19 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG150N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00225-A JIS呼び旧JIS:G150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)149.3 内径許容差(mm)±1.19 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
409 税込450
8日以内出荷

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.98MB) 図解NoGS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 Oリング_No.43、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.19、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.43、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.43、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.26、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 Oリング_No.43、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 Oリング_No.43、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品Oリング_No.38、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.36、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.55、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.21、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
1,054 税込1,159
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P20
規格P201シユA 部品名称Oリング P20 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.6MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.64MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMKW1516B ポンプ部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.7、MW150-011 部品_No.23、MW3SF22ES 部品_No.7、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.7、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.5、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.4、MW150-015L 部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.8、MW2SFX35G 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.5、MW2HP35ER6 部品_No.7、MW2HP351EL6 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.7、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.7、MW3SF53G 部品_No.6、MW150-011L 部品_No.23、MW3SF32G 部品_No.4、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.7、MW150-020 部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.4など
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)Oリング G90
規格G901シユA 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.81MB) 図解NoMW2020H 工業用ポンプ部品_No.19、MW150-010 部品_No.78、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.18、MW2520H(8X7) 部品_No.24、MW2020H(8X7) 部品_No.27、MW150-011 部品_No.80、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.18、MW150-011L 部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.22、MW2530(2004) 部品_No.17、MW150-011 部品_No.62、MW2530(8X7) 部品_No.22、MW150-011L 部品_No.80、MW2540(8X7) 部品 Oリング G90_No.22、MW2531 部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.19、MW2530 工業用ポンプ部品_No.17、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.18、MW1520H(8X7) 部品_No.24、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.16、MW2540 工業用ポンプ部品_No.18、MW150-015L 部品_No.84、MW150-010 部品_No.59、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.21
1個
879 税込967
7日以内出荷