カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 作業工具(14)
- 機構部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(8)
- 測定用品(5)
- 日用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)(7)
- CKD(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 岩田製作所(3)
- KTC(3)
- コクヨ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- ヤマニパッケージ(3)
- ジェックス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- マキテック(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- リケン(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ニューマシン(2)
- ハイロジック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-349」の検索結果

幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
貼付式印刷シート ガイドタックR 注意
積水樹脂¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥879~税込¥967~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ユニ・ポスカ 中字丸芯
uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(6本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
波板取付ビス(木下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合!用途波板の張り替え(木下地)
単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(37件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 開放形
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超軽量穴あきヘルメット No.360
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。ひさし長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ可
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
キャンパスルーズリーフ ドット入り理系線 B5(26穴) 100枚
コクヨ(1件のレビュー)¥329税込¥3621冊当日出荷罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「細かいドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに細かいドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに細かいドットが目印になります。 細かいドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。寸法(mm)257×182×10サイズB5質量(g)349枚数100枚穴数26
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(100本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
深溝玉軸受 6900番台 DD
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート玉子焼
パール金属¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)365質量(g)349サイズ(cm)15×18寸法(幅W×高さH)(mm)160×85表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
圧着工具
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚
コクヨ¥329税込¥3621冊当日出荷罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。寸法(mm)252×179×20サイズB5質量(g)349枚数100枚穴数26