カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-349」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック

    幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • ボールペン替芯 エスコ

    ボールペン替芯

    エスコ
    1,000税込1,100
    1箱(10本)
    翌日出荷
    インク色径(mm)ボール:0.5繰り返し・詰め替え対応
  • 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂

    貼付式印刷シート ガイドタックR 注意

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷
    路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
    用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
  • ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • 波板取付ビス(木下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    波板取付ビス(木下地用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合!
    用途波板の張り替え(木下地)
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(37件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 皿ネジ 住友電工ハードメタル

    皿ネジ

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 超軽量穴あきヘルメット No.360 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超軽量穴あきヘルメット No.360

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    ひさし長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ
  • セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • キャンパスルーズリーフ ドット入り理系線 B5(26穴) 100枚 コクヨ

    キャンパスルーズリーフ ドット入り理系線 B5(26穴) 100枚

    コクヨ(1件のレビュー)
    329税込362
    1冊
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「細かいドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに細かいドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに細かいドットが目印になります。 細かいドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
    寸法(mm)257×182×10サイズB5質量(g)349枚数100枚穴数26
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入ねじ径dM18
  • 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 DD

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ トラス

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート玉子焼 パール金属

    驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート玉子焼

    パール金属
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)365質量(g)349サイズ(cm)15×18寸法(幅W×高さH)(mm)160×85表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • アジャスタB SUS(エスユーエス)

    アジャスタB

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
    用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • キャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚 コクヨ

    キャンパスルーズリーフ ドット入り文系線 B5(26穴) 100枚

    コクヨ
    329税込362
    1冊
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
    寸法(mm)252×179×20サイズB5質量(g)349枚数100枚穴数26
  • スーパーボールポイントセット エイト

    スーパーボールポイントセット

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
    用途六角ネジの締付けトラスコ品番401-2836形状L型材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 10K

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+1802018年トラスコ掲載ページ7 0505
  • オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,490税込1,639
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • パイプキャッチセット(逆面) TMEHジャパン

    パイプキャッチセット(逆面)

    TMEHジャパン
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    セット内容DL-15T×1個、G-15BS-WZ×1個、ボルトM0610W×1個材質スチール質量(g)349
  • オープンレンチ23X26 S.E.K.(スエカゲツール)

    オープンレンチ23X26

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3563材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)349二面幅(mm)23×26商品構成単品
  • 軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO

    軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)