87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)54.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-55 外径(Φmm)60.6 JIS呼びG-55
1個
420 税込462
当日出荷

内径(Φmm)54.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-55 外径(Φmm)60.6 機能耐熱 JIS呼びG-55
1個
310 税込341
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G55
規格G55 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.41MB) 図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
1個
289 税込318
7日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG55N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00206-A JIS呼び旧JIS:G55 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)54.4 内径許容差(mm)±0.49 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P8
規格P8 部品名称Oリング P8 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.47MB) 展開図30(0.7MB) 図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG55N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00206-B JIS呼び旧JIS:G55 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)54.4 内径許容差(mm)±0.49 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
8日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格G55 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.69MB) 図解NoMW60035(2004) 部品_No.80、MW60050 部品_No.72
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考Φ39×Φ3.0 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.63MB) 図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.13、MHD13A 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.18、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MH15P 本体部品_No.55、MH15P-2 本体部品_No.55、背負い10A型部品_No.9、MHD15P-1 本体部品_No.47、セオイ18Sガタ 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.46、セオイ15Aガタ 本体部品_No.13、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.18、MHD10P-1 本体部品_No.47、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH15AP 本体部品_No.10、セオイ10Xガタ 本体部品_No.46、MH15P-1 本体部品_No.55、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.55、MH10AP 本体部品_No.10
1セット(5個)
569 税込626
7日以内出荷

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8002
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個 規格JIS B2401 1種A 硬度70(±5)
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格G55 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 図解NoMJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.20、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.20、MJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.20
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考テフロン 規格G55 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.69MB) 図解NoMW60035(2004) 部品_No.113、MW150-020L 部品_No.128、MW60050 部品_No.110、MW60021K(SUS316) 部品_No.103、MW60021(SUS316) 部品_No.104
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考FPM 規格G55 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.69MB) 図解NoMW60035(2004) 部品_No.112、MW60021K(SUS316) 部品_No.102、MW60021(SUS316) 部品_No.103、MW150-020L 部品_No.127、MW60050 部品_No.109
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P6 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.7MB) 図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.11、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.54、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.57、MW1SP05ES 部品_No.47、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.54、MW2SFX35G 部品_No.57、MKW1010MD ポンプ部品_No.64、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.54、UL1030P 部品_No.11、MW1SP05E 部品_No.53、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.55、MW3SF29EL(2005) 部品_No.56、MW3SF30E(2005) 部品_No.58、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.54、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.13、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.67、MW2SF25G-B 部品_No.56、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.57、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.65、MW2SFX30GZ 部品_No.59、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.55
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P20
規格P20 部品名称Oリング P20 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.5MB) 図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.64、MW2HP35B(2004) 部品_No.44、357755MW681K 部品_No.80、RE6760 部品_No.8、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.45、MW310 工業用ポンプ部品_No.46、MW2HP50EL6 部品_No.47、MW2HP35EL6-U 部品_No.47、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.45、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35ER6 部品_No.45、MW2HP35EL5 部品_No.45、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW340 部品_No.47、MW3HP681K 部品_No.56、MW2HP35ER5 部品_No.45、MW2HP35B 部品_No.44、MW350 工業用ポンプ部品_No.47、MKW1516B ポンプ部品_No.46、MW2HP55EL 部品_No.49、MW3HP611B(2004) 部品_No.40、RE6542 部品_No.8、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL5-U 部品_No.47、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.47、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP50B 部品_No.45、MKW1116B ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW2HP40G 部品_No.46、MW2HP35ER5-U 部品_No.45、MW2HP35ER6-U 部品_No.45、MW2HP35B-U 部品_No.44
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷