カテゴリ
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 縫製用品(3)
- 電気材料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- パール金属(2)
- PROST's(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ガードナー(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東信製作所(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ハンマーキャスター(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- T-fal(ティファール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-746」の検索結果
![マグフック SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583668-191225-02.jpg)
マグフック
SONIC(ソニック)[文具]¥469税込¥5161パック(3個)当日出荷スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。材質本体=PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30色色込耐荷重(kg)1主要材質本体=PS フック=スチールフック固定耐荷重N(kgf)1耐荷重(g)1000グリーン購入法適合
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
オプティスペース IHステンレス マルチポット
T-fal(ティファール)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から8日以内出荷コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。 丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂質量(g)1080(フタ込み)サイズ(cm)16内径(Φmm)本体:160深さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)満水容量(L)2.6食器洗浄機本体:可、ふた:不可
マグフック スタンダード
ソニック¥2,298税込¥2,5281箱(5個)4日以内出荷冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ。スリムなボディで、しっかり固定。デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。最大保持荷重1kgf。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。マグネットフックトラスコ品番690-3144材質本体:PS フック:スチール厚さ(mm)33色白タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:1耐荷重1kgf縦(mm)55横(mm)20
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
耐熱抗菌まな板
パール金属(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70748537-260123-02.jpg)
ケンケンパリング
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,364税込¥2,6001セット当日出荷好きなコースをつくってケンケンパをしよう。リングをつなぐジョイントパーツ付。材質:PE。サイズ:輪:Φ280mm。セット内容:リング×10、ジョイントパーツ×10用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。材質PE
自動調心玉軸受 2200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980~税込¥26,378~1袋(500個)当日出荷から翌日出荷仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781袋(500個)当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Cリンク 鉄(クロメート)
AIOULE(ふじわら)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。材質(本体)鉄種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
片目片口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥45,980税込¥50,5781セット翌日出荷から91日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
ティルト中鉢
アイリスオーヤマ¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。材質ポリプロピレン
スマイルマム ベジタブルチョッパー
TKG¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス幅(mm)145寸法(mm)【カット面】86×86【カット幅】7mm角、14mm角高さ(mm)129質量(g)746奥行(mm)258
メセラゼロ フライパン 26cm
hokua(北陸アルミニウム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。 遠赤外線効果。 IH調理機の熱変換効率100%。 安心・安全なセラミック塗膜。 ステンレスとアルミニウム三層底構造。高さ(mm)80質量(g)746内径(Φmm)260外径(Φmm)274深さ(mm)78板厚(mm)2.5底径(Φmm)218
鉢・受皿 12号
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。材質ポリプロピレン色みかげ直径(Φmm)鉢底:225質量(g)746容量(L)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ366×254号数12号
クッションキャスターM12X1.75線径2.0
ハンマーキャスター¥8,298税込¥9,1281個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥3,198~税込¥3,518~1個(300g)ほか5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17555843-161020-02.jpg)
ポリエステル キングウーリーS ミシン糸
フジックス[縫製用品]¥999税込¥1,0991巻4日以内出荷から13日以内出荷ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。 柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。 黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。 ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。用途ストレッチ素材材質ポリエステル質量(g)200方向片ひねり構成110dtex 1×2
コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml
ナカバヤシ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷旅行や収納時に便利な コンパクトサイズ。温かさをキープする 保温機能搭載。100-240V対応で普段使いから海外旅行まで いつでも使える。安心の空焚き防止機能搭載。使用上の注意。本製品を使用する前に必ず底面の電圧切替スイッチを確認してご使用の地域の電圧に切り替える必要があります。本製品は丸洗いできません。洗剤などで洗う際は、底面の端子に水が掛からない様、十分ご注意ください。本製品に温度調節機能は搭載されておりません。用途沸かすも調理も これ1台でOK材質ステンレス、PP質量(g)約746(本体のみ)消費電力(W)電源:AC100~120V/416~600、 220~240V/504~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/180×130×198、収納時/148×130×158保証期間1年最大容量(mL)最大800電源コード(cm)約75、AC100~120V/220~240V 50/60Hz
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198~税込¥3,518~1個(300g)ほか5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット
PALMY¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。 ミニベロや24インチほどの児童用自転車にも適合する丸型のコンパクトサイズ。 線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与え、アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。 シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。付属品取付金具材質アルミニウム、天然木幅(mm)380高さ(mm)225質量(g)746奥行(mm)260底部寸法(幅×奥行)(mm)300×180
かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具
ジョイント工業¥72,980税込¥80,2781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)746RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応





![マグフック SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583668-191225-02.jpg)










![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70748537-260123-02.jpg)

















![ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17555843-161020-02.jpg)