58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J278 スーパーGコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 動画あり
ダイフクプラスモア「Gプロテクト」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤 仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート 対応製品Gプロテクト 種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤 容量(L)5L×2個 対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス 液色無色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エコスペシャルA
特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
仕様管理NO.AD15 荷姿18L/BIB アズワン品番64-7052-42 危険物の類別非危険物
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

SHIMANO(シマノ)EXSENCE エクスセンス
求める全てがここに。シーバス用ハイエンドモデル。 次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。 さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアII、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。 シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

イーグルスターNEWミラクルコート
ダイフク ミラコンコート対応品
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
19,980 税込21,978
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー 希釈倍率10倍希釈 主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 トラスコ品番441-4187 内容量(L)18 性質撥水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)AC19 ECOスペシャルJ LINDA
アズワン品番64-7052-39 危険物の類別非危険物
1個(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷


優れた洗浄力で車の汚れを落とし、ワックスのかかりを良くします。 洗車ブラシの汚れも同時に洗える洗車機用カーシャンプー。
タイプパックインボックス 液色グリーン 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
6,598 税込7,258
当日出荷

04287 コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー SOFT99 動画あり
シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。 状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。 ノーコンパウンドタイプ。
容量(mL)750 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック トラスコ品番497-2431 寸法(mm)W295×D288×H286 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様軽量型 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色クリア 適合規格JIS 内容保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156 フレーム色ブラック レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

J279 スーパーGコート濃縮 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 動画あり
ダイフクプラスモア「Gプロテクト、濃縮GプロテクトECO2、GプロテクトECO3」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤 仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート濃縮 対応製品Gプロテクト、濃縮GプロテクトECOⅡ、GプロテクトECOⅢ 種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤 容量(L)5L×1個 対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 花王 動画あり
ニオイをマスキングして隠すのではなく、独自開発処方で中和。ニオイの元から消臭!時間がたっても消臭効果が続きます。 界面活性剤の効果で、せんいの奥まで浸透。ニオイの元となる菌をしっかり除菌、消臭。 除菌成分濃度が従来の2.5倍にアップ(メーカー調べ)。 様々なニオイに対して、高い消臭効果を実現しました。 香りが新しくなって、より消臭効果を実感しやすくなりました。 ミクロマイクロスプレーで布も空間を消臭できます。
商品タイプ詰替用 タイプノーマル シリーズリセッシュ 香り香り残らない 危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

知覚ルートを遮断する唯一のシュミテクト。ダブルブロック処方。2種類の知覚過敏ケア有効成分を配合。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン 基剤:精製水 粘結剤:含水ケイ酸 薬用成分:硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 清掃剤:含水ケイ酸 pH調整剤:水酸化Na 発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン 粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース 香味剤:香料(クリアミント)、サッカリンNa 着色剤:酸化Ti 清涼剤:l-メントール 内容量(g)90 アズワン品番68-5085-16
1個
1,308 税込1,439
12日以内出荷

知覚ルートを遮断する唯一のシュミテクト。ダブルブロック処方。2種類の知覚過敏ケア有効成分を配合。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン 基剤:精製水 粘結剤:含水ケイ酸 薬用成分:硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 清掃剤:含水ケイ酸 pH調整剤:水酸化Na 発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン 香味剤:香料(クリアシトラス)、サッカリンNa 粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース 着色剤:酸化Ti 清涼剤:l-メントール 内容量(g)90 アズワン品番68-5085-17
1個
1,308 税込1,439
12日以内出荷

リセッシュ除菌EX 消臭ストロング 業務用 花王 動画あり
しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭! 布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。 菌の繁殖まで防ぎます。
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。 布製品の除菌にも。 効果除菌、消臭 成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール トラスコ品番828-9114 種別業務用 質量(kg)2.1 シリーズリセッシュ 液性中性 香りさわやかなハーブの香り 関連資料【商品カタログ】リセッシュ除菌EXシリーズ(プロテクトG、香り残らない、消臭ストロング掲載(3.73MB)
1本(2L)
2,494 税込2,743
当日出荷

4293 コーティング施工車プライムクリアシャンプー SOFT99 動画あり
シャンプー洗車するだけで、コーティング被膜の性能を阻害することなく表層についた頑固な汚れだけを落とすことができる、コーティング施工車専用のクリーニングシャンプー。 超微粒子パウダーが水アカ・雨アトをスッキリ落とします。全塗装色車対応で中型車約7台分に使用可能。コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
容量(mL)750 液性中性 対応ボディー色全塗装色 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1個(750mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0648
1セット(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(6枚)ほか
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
289 税込318
翌々日出荷

1パック(14枚)
289 税込318
翌々日出荷

必要な部分に対して自由な設置が可能な壁面用タイルです。、マグネット(磁石)が付いていますので、エレベーターだけでなく、工場の壁面保護等、汎用性に優れた保護タイルです。、タイル形状により自由なカットと一部交換もスムーズです。
1個
4,290 税込4,719
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約18gと超軽量!メタルフリー 一眼型安全メガネ。耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止。鼻のあたりを和らげるノーズパッド。超軽量18gでつけていることを忘れるほどの快適使用。メタルフリー。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。 仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番64-4010-49
1個
739 税込813
欠品中

水遊び・レジャーに最高値*UVブロック!。*メーカー製品内 SPF値において。ベビーソープで落としやすい、ウォータープルーフタイプの日やけ止め乳液です。たっぷり使える50g。<UVベビーミルク Wプロテクト SPF50+ 50gの特長>。【生後0ヵ月から使えるやさしい日やけ止め】。・赤ちゃんのお肌に配慮してつくられたウォータープルーフタイプの日やけ止めです。敏感肌の方にもお使いいただけます。・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール・香料不使用。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)。【紫外線のダメージからお肌を守り、うるおいキープ)。・紫外線の影響で失われがちな保湿成分(セラミドNP・ヒアルロン酸Na)配合で、お肌のうるおいをキープします。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)29 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.19 エンボス加工手の平エンボス 入数(枚)50 2018年トラスコ掲載ページ6 0661
1セット(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。 付属品セットフード 適合パーツ:インレットカバー(501836)、集風セットフード(501835) ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ コード長さ(m)1.7 本体質量(g)470 (本体のみ)、495 (セットフード付き) 温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。HOT-DRY使用時) 風量(m3/min)2.33(TURBO使用時) 対応ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:× 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付き) 保証期間1年間
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

エサもルアーもフォールで誘え。フォールレバー搭載のシマノ最軽量モデル。 バルケッタFカスタムは上位機種バルケッタプレミアムからHAGANEボディやXプロテクトなどコアなフィーチャーを受け継ぎながら、素材、パーツ等を見直すことで30g以上の軽量化を果たしたフォールレバー搭載の最軽量モデル。 スローフォールが有効な釣り全般をカバーしますが、特にギア比8.1のDHXGモデルはメタルスッテに好適。DHモデルはギア比6.9のダブルハンドで、鯛ラバなどテクニカル系の釣りに。 ノーマルモデルはギヤ比6.9のシングルハンドでヒラメやライトジギングなどパワー系の釣りにマッチします。
ハンドル長さ(mm)55 自重(g)225 商品タイプベイトリール 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

求める全てがここに。 シーバス用ハイエンドモデル。 次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。 さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアⅡ、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。 シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)195 ギア比5.8 糸巻き量(号-m)PE:0.8-300、 1-220、 1.2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

求める全てがここに。 シーバス用ハイエンドモデル。 次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。 さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアⅡ、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。 シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:47 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)180 ギア比6 糸巻き量(号-m)PE:0.8-300、 1-220、 1.2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。長く使える上質な佇まいのデザイン。
ブラック 電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz 消費電力(W)1100-1300 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む) 温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時) マイナスイオン機能
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷