こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式G型自在車
タイプナイロン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥108
税込¥119
7日以内出荷
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質ハイス(SKH51)
被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)5×8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合No.170用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム
色グレー
推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車S
車輪幅(mm)44
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板高さ(m)0.55・0.65・0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工
等級M級
ブレーカG型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
仕様平面削り
勝手右勝手
逃げ角(度)0
ブレーカG型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
形状正方形90°
厚さ(mm)6.4
高さ(mm)12.6
切刃長さ(mm)13
勝手右勝手
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカG型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号E
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
形状正方形90°
厚さ(mm)6.4
高さ(mm)12.6
切刃長さ(mm)13
勝手左勝手
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカG型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号E
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
形状正方形90°
厚さ(mm)4.4
高さ(mm)9.3
切刃長さ(mm)8.6
勝手左勝手
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカG型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号E
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
形状正方形90°
厚さ(mm)4.4
高さ(mm)9.3
切刃長さ(mm)8.6
勝手右勝手
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカG型
刃先処理E(丸ホーニング)
コーナー数4
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号E
溶接構造で非常に丈夫です。
仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700
適合機種S5716
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接構造で非常に丈夫です。
仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):30×30×3.0●支柱材(mm):50×25×2.3●高さ(mm)±50:700
適合機種S38
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様しめひもタイプ:RB
質量(g)74(±15)
国家検定合格番号第TN382号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8
排気抵抗(Pa)(平均実測値)28
機能フィットチェッカー内蔵
材質(接顔体)シリコーン
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状N-F/G
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状B-F/G
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)45
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ