1台
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品
形状1段
取付方式C型20mmレール
端子間ピッチ(mm)8
締付トルク(N・m)0.8~1.4
結線方式ネジアップ
ねじサイズM3.5
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品
形状1段
取付DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600
結線方式ネジアップ
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600
結線方式ネジアップ
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車大型
適合車種17プロフィア オートライトセンサー無し
年式H29/05~ ※オートライトセンサー付き車は不可(NO:100になります)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
形状長角
光源LED
種類関連商品
ボタン形状丸
仕様表示灯
フランジΦ23.8
照光種別ボタン
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
規格30A19R
部品名称バツテリー
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB)
図解NoMFH-P262 デンドウブ、カバー部品_No.40、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.40、MFH-G353 操作関係部品_No.101、MFH-G3530H 操作関係部品_No.111、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.106、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.53、MFH-G252-1 操作関係部品_No.23、MFH-G354 操作関係部品_No.101、MFH-G253 操作関係部品_No.23
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.53MB)
図解NoAD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.1、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.19、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 キー_No.1、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、GD500 エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.19、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.4、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 キー_No.6、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.20など
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.11MB)
図解NoMK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スクリユ_No.20、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.28、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.63、MS055A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.17、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、AD570 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.17など
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
関連キーワード