チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥27,980
税込¥30,778
26日以内出荷
型式旧型式:OR1BG155N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00226-B
JIS呼び旧JIS:G155
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)154.3
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥49,980
税込¥54,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥41,980
税込¥46,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥93,980
税込¥103,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
型式旧型式:OR1AG155N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00226-A
JIS呼び旧JIS:G155
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)154.3
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
片手レバー操作が可能。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用
噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66
シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状エンドレス
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース
色ライトグレー/透明ライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐圧
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状バイアスカット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
<潮流が緩い時に有効>イメージと逆なのかもしれませんが、フィールドテスト時においては潮が緩い・或いは止まった時でも他のジグよりヒットが得られるという結果となりました。アクションがクイックで鋭くフラッシングが強い点からリアクションバイトで食わせていると思われます。また潮の動きが弱い時、ショートスライドした後スライドフォールする時点で多面構造な分ジグが揺らめく動きが加わっています。 <ベイトの反応が弱い、もしくはまとまっていない時>この点も潮が緩い時と同様、リアクションバイトを誘発させて食わせていると思われます。3~4月に九州で実施したフィールドテストにおいてRBマサムネにて釣獲した魚の胃の内容物を調べた結果、何も入っていない、アミ、甲殻類、小イカといったものが入っており、RBマサムネのシルエットを連想するようなベイトフィッシュは全く入っていなかったとの事です。 <ロングスライドアクションに反応しない時>潮が緩い、ベイトの反応が無いか薄い、魚がボトムに張り付いている時にはスライドアクションに全く反応しないということが多々あります。ややトリッキーなショートスライドのRBマサムネのアクションそういう時にも有効でした。
用途素早いフォールスピードは無論、ややトリッキー気味のスライドや、スライドフォール時に異なる姿勢を追求したリアバランス(RB)設計。ジャークすると鋭く立ち上がるショートスライド、ロッドの入力に対してのレスポンスが非常に良いため、早い潮流やどてら流しで、ラインが斜めに入るような条件下でも非常に使いやすい設計です。ボディは多面体構造でフラッシングが強く、アピール力にも優れていますので、魚がボトムに張り付いている状況下や、潮が全く動かないといった条件下でも、非常に有効なジグに仕上がっています。
寸法(mm)194
質量(g)155
フックフックレス仕様
伝家の宝刀CBマサムネは、センターバランスロングジグ。細身のボディと水平志向の高アピール性を重視した結果、全ての長さを185mmで設計。水キレの良さと多彩なアクションを演出させるため、ボディは限界までエッジを効かせ、水圧を受けやすいフラット面を長く狭く取って、ショート、ミディアムストロークのスロージャークでもタイトなアクションを可能にさせたレーザーエッジバック&フラット形状です。
用途<使用方法>スロージギングで魚を錯乱させるためには、ゴー(上昇)・ストップ・フォール(下降)でバーチカル操作する場合、ゴーはやや早目に長く、ストップ&フォールでは、ジグが自由に動く範囲でロッドティップをジグの沈下速度に追従させるように操作するのがコツとなります。 わずかにテンションをかけるとジグはスウェイ(斜めに逃げる)しやすく、フリー状態であれば、ヒラを打ちやすくなります(但し、必要以上にスラックを取るとトラブルの原因となります)。 スライドジャーク(横・斜め引き)で操作する場合は、ゴー(引き寄せ)のストロークを長く取り、ストップ後のフォーリング時間(距離)を変化させ、魚の反応状況を読むことが重要です。 テールヘビージグのスライドジャークではジグを水平にするために常にスピードが要求されますが、センターバランスジグではスロー操作でもジグが水平であるため、活性にマッチする適正スピードの選択幅が広がります。
寸法(mm)185
質量(g)155
フックフックレス仕様
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ