・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)20
シリーズPSL-G
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)26
許容トルク(N・m)731
寸法D(mm)60
寸法l(mm)17
軸側面圧(N/mm2)223
許容スラスト力(N)45700
M1用2-M8
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
B6サイズでグラフ式の血圧手帳。29週+4日分の記入が可能。B6サイズの為、大きくて見やすいです。「くすりのしおり」の「くすりの適正使用協議会」監修。
構成<表紙裏面:患者様情報・アレルギー歴等、P1:既往歴・目標血圧、P2:記入例と血圧記録、P3~P31:血圧記録、P32:あなたのくすりいくつ飲んでいますか、裏表紙裏面:血圧手帳を活用しましょう>
用途血圧記録用
材質上質紙
サイズB6
タイプ中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)182×128
ページ数32
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)20
シリーズPSL-G-C
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)26
許容トルク(N・m)731
寸法D(mm)60
寸法l(mm)17
軸側面圧(N/mm2)223
許容スラスト力(N)45700
M1用2-M8
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
仕様●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名電圧検出ユニット
出力電圧(V)DC12±15%
定格入力電圧(V)DC12 DC24
入力電圧(V)DC10.2~30
動作時間1ms以下
復帰時間1ms以下
復帰電圧5V以上
振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s2)300
動作電圧(V)9.6V±10%
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火
質量(kg)8.8
消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)12畳
暖房の目安(木造)9畳
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火
運転音(dB)(弱)21、(強)35
暖房出力(kW)3.19-0.63
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4
燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16
待機時消費電力(W)0.8
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)14.8
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)3.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
材質頭:スチール、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:32、全長:340
頭質量(g)700
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ