2,160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別高温潤滑用 使用目的潤滑 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G40M) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40M SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
321 税込353
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)34 寸法B(mm)13 レール(mm)34×13
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)35 適合工具チャック工具用(ボール盤等)
1個
749 税込824
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)0.3
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CD Series(CDA2G40M) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MB) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(10枚)
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH 軸受種類滑り軸受 モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラ無し
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷

電動アクチュエータ LEYG4 SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-42
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)



関連カテゴリ