小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
タイプ四輪車用標準タイプ
Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS
Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital
Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
トラスコ品番152-5592
適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)308×310×308
棚段数5段
外寸法(mm)360×390×385
アズワン品番1-6166-11
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
作動方式複動・片ロッド
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)23
容量(L)30
外寸(mm)310×333×520
内寸(mm)260×280×410
棚段数4段(棚間隔:85mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-067-01-20
棚板寸法(mm)257×257×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥206,000
税込¥226,600
14日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-067-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥208,500
税込¥229,350
14日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-068-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥113,200
税込¥124,520
14日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)11
容量(L)12
外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)
内寸(mm)260×180×260
棚段数2段(棚板間隔:100mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-068-01-20
棚板寸法(mm)257×171×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥110,700
税込¥121,770
14日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)35
容量(L)48
外寸(mm)550×452×590
内寸(mm)400×300×400
棚段数3段(棚間隔:96mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-069-01-20
棚板寸法(mm)398×260×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥256,000
税込¥281,600
14日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D
アズワン品番1-069-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥258,500
税込¥284,350
14日以内出荷
部品名称ハキダシベンザ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoBSA-420JDS 動力噴霧機4 MS610S部品_No.57、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.16、MS450EA- 調圧装置部品_No.7、SD44 調圧装置部品_No.6、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.57、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.50、SSW-400C 調圧装置部品_No.7、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.57、MS450 調圧装置部品_No.7、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.57、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.57、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.57、MS5002 調圧装置部品_No.9、SSA-S550 動力噴霧機(1)部品_No.46、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.57など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード