仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)
質量(g)約135(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±1.25)
測定項目3軸加速度、温湿度
対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版
表示条件設定画面、グラフ、データ一覧
チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5
通信方式USB(MiniB) 2.0準拠
湿度範囲30~90%(±3%)
データ容量65500データ
使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
動作表示液晶表示
サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択
電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による
通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
応答周波数(Hz)0~100
測定分解能(G)0.2、0.1
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。
測定項目軸加速度、温湿度
応答周波数(Hz)0~200
サンプリング周期10msec(最小)
測定分解能(G)0.2、0.1
温度範囲(℃)0~50(±1.25)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
湿度範囲30~90%(±3%)
動作表示液晶表示
通信方式USB(miniB)
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
質量(g)115g(電池を含む)
仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROM
対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版
チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧
セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
建築物の地震対策や免震・耐震の簡易測定
最大±2Gと±1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±2G(±10%)、静的加速度:±1G(±10%)
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース
寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D)
質量(g)125(電池を含む)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
測定項目3軸加速度、温湿度
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
測定分解能0.02G、 0.01G
輸送物の品質保証確認
最大±20Gと±10Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±10G(±10%)
セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース
寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D)
質量(g)125(電池を含む)
電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
測定項目3軸加速度、温湿度
電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)
測定分解能0.1G
UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
これまでG-MEN本体だけでは対応が出来なかった「計測を一時中断→再度計測再開」の繰り返しの計測が可能です。
用途G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。
材質ポリカーボネート
質量(g)425
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)138×41×92(スイッチ・マグネット足含む)
対応機種G-MEN GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)
保護等級IPX1
耐熱性v-0
耐熱温度(℃)-40~120(ケース単体の性能)
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
用途G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。
材質ポリカーボネート
質量(g)380
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)120×41×82(マグネット足含む)
対応機種G-MEN DRシリーズ・GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)
保護等級IPX1
耐熱性v-0
耐熱温度(℃)-40~120(ケース単体の性能)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している
加速度センサのレンジ切り替えができる(GP100を除く)
重力加速度の変更ができる(GP100を除く)
温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる
GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している
USB(type C)インターフェースを搭載している
標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GPシリーズは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GPシリーズは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。
仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH
付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット
質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(type C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間
応答周波数(Hz)0~100
記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している。温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している。USB(type C)インターフェースを搭載している。標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。
仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH
付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット
質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー100G(精度±10%)
記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(type C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間
応答周波数(Hz)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
1台
¥50,990
税込¥56,089
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能
加速度センサのレンジを最大2Gと1Gの切り換えが可能
本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL01は別途)
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能
用途【乗り心地などの微小振動記録に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01は、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
応答周波数(Hz)0~100
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)16~100
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔1秒~30分
測定分解能1G
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
¥50,990
税込¥56,089
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)
記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)
質量(g)約135(電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)0~50(±3)
測定項目3軸加速度・温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33
センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない
記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示液晶表示
電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)16~100
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔1秒~30分
測定分解能1G
湿度範囲(%)30~90(±10)
サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ランドローバー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーランドローバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ジャガー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカージャガー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
中型ミキサーやラックマウント機材の安全な持ち運びを実現。Gator Cases G-MIXERBAG-1815は、18インチ×15インチクラスのミキサーや各種音響機器、さらに一部のラックマウント機器の運搬・収納に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性の高いナイロン外装と10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材に優しいトリコット生地の内装で、大切な機材を衝撃や傷から保護。外部にはケーブルやアダプターなどを整理できる便利なポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なウェビングハンドルで、重い機材でも比較的快適に持ち運べます。・18インチ×15インチクラスのミキサーや機材に対応。・頑丈なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能。・傷つきを防ぐトリコット生地の内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・運搬時のダメージを軽減する底部ラバーフィート。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-1815。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、音響機器、ラックマウント機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:470 x 381 x 165 mm (18.5 x 15 x 6.5 インチ)。・外寸:483 x 419 x 165 mm (19.0 x 16.5 x 6.5 インチ)。・重量:1.4 kg (3.0 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536989
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
大切なミキサーや機材を安全に、スマートに持ち運び。Gator Cases G-MIXERBAG-1212は、12インチクラスのミキサーや様々な音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。頑丈なナイロン外装と10mm厚のパッド、傷つきを防ぐトリコット生地の内装が、機材をしっかり保護します。外部にはケーブルやアダプターなどを収納できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと握りやすいハンドルで、快適な持ち運びを実現します。スタジオ、ライブ会場、リハーサルスタジオなど、様々なシーンで活躍します。・12インチクラスのミキサーや機材に対応した汎用性の高いサイズ。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性。・機材を優しく包むトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-1212。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、音響機器、DJコントローラーなどの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:305 x 305 x 140 mm (12 x 12 x 5.5 インチ)。・外寸:330 x 330 x 140 mm (13 x 13 x 5.5 インチ)。・重量:0.8 kg (1.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536965
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
大切なミキサーや機材をしっかり保護して持ち運ぶ。Gator Cases G-MIXERBAG-0909は、小型のミキサーやDJ機器、レコーディング機材などの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や傷から機材を優しく守ります。外部にはアクセサリーポケットとコード管理機能を備え、必要な小物を整理して収納可能。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、持ち運びも容易です。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで機材を保護。・柔らかなトリコット生地内装で傷つきを防止。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・運搬時の擦れや破れを軽減する底面のラバーフィート。・小型ミキサーや各種イクイップメントの収納に最適。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-0909。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、DJ機器、レコーディング機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:約241 x 235 x 70 mm (9.5 x 9.25 x 2.75 インチ)。・外寸:約254 x 254 x 89 mm (10 x 10 x 3.5 インチ)。・重量:約0.6 kg (1.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536958
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
中型ミキサーや正方形に近い機材の持ち運びに最適。Gator Cases G-MIXERBAG-1818は、18インチ×18インチクラスのミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、快適な持ち運びをサポートします。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々な用途で活躍します。・18インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる確かな保護性能。・機材に優しいトリコット生地の内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-1818。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:457 x 457 x 140 mm (18 x 18 x 5.5 インチ) 。・外寸:483 x 483 x 140 mm (19 x 19 x 5.5 インチ) 。・重量:1.5 kg (3.3 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536996
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
一回り大きいミキサーや機材もしっかり収納・保護。Gator Cases G-MIXERBAG-2118は、21インチ×18インチクラスのミキサーや、より大きな音響機器、機材の運搬・収納に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、比較的大きめの機材でも安全かつ快適に持ち運べます。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、プロの現場での使用にも対応できる保護性能と機能性を備えています。・21インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応したサイズ。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能。・機材に優しいトリコット生地の内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2118。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:546 x 457 x 178 mm (21.5 x 18.0 x 7.0 インチ) 。・外寸:671 x 671 x 178 mm (26.4 x 26.4 x 7.0 インチ) 。・重量:1.9 kg (4.25 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408537016
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
大型ミキサーや長方形の機材もしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2123は、21インチ×23インチクラスの大型ミキサーや、同等サイズの幅広い音響機器、機材の収納・運搬に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。・21インチ×23インチクラスのミキサーや機材に対応したサイズ。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる確かな保護性能。・機材に優しいトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2123。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:584 x 533 x 152 mm (23.0 x 21.0 x 6.0 インチ)。・外寸:610 x 559 x 203 mm (24.0 x 22.0 x 8.0 インチ) 。・重量:1.9 kg (4.25 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408537023
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
大型ミキサーやDJ機材をしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2020は、20インチ×20インチクラスの大型ミキサーやDJコントローラー、その他の幅広い音響機材に対応するパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。・20インチ×20インチクラスのミキサーや機材に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能。・機材に優しいトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2020。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、DJ機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:508 x 508 x 140 mm (20 x 20 x 5.5 インチ)。・外寸:533 x 533 x 140 mm (21 x 21 x 5.5 インチ) 。・重量:1.8 kg (4.0 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408537009
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
大型ミキサーや多数の機材をまとめて運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2519は、25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装、10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材をしっかりと保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できる大容量ポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、重くかさばる機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。大規模なライブ、イベント、ツアーなど、プロフェッショナルな現場での使用に最適な保護性能と機能性を備えています。・25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや機材に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能。・機材に優しいトリコット生地の内装。・大容量の外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2519。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:635 x 483 x 203 mm (25 x 19 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。・外寸:701 x 701 x 203 mm (27.6 x 27.6 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。・重量:2.0 kg (4.5 lbs) ※公式サイトの記載に基づきます。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408537030
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード