サイズ長40
材質古紙40%使用
寸法(mm)90×225
紙厚(g/m2)70
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
多様な産業群のための次世代汎用ドライブ
強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。
用途各種産業機器
電圧(V)3相200
関連資料クイックスタートマニュアル(1.51MB)
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
外寸(mm)900×600×245
内寸(mm)847×547×231
フタなし
有効内寸法・間口(mm)772
有効内寸法・奥行(mm)472
型式旧型式:OR1BG100N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00215-B
JIS呼び旧JIS:G100
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)99.4
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG100N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00215-A
JIS呼び旧JIS:G100
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)99.4
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
多様な産業群のための次世代汎用ドライブ
強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。
用途各種産業機器
電圧(V)3相200
関連資料クイックスタートマニュアル(1.51MB)
一軸タイプ
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金
仕様キャッチ付
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
取付可能ガラス厚(mm)4~6
開き角度(度)100
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動片ロッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
セット内容ハードブラケットG100×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ヘッド側フランジ形
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
コネクタ(-) コネクタ付
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
セット内容ハードブラケットG100ブラック×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットG100タップ付×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,419
税込¥1,561
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットG100×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)407
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ