カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • 物流用品(147)
  • メカニカル部品(122)
  • 制御機器(118)
  • 作業工具(111)
  • バイク純正部品(91)
  • 機構部品(81)
  • 卓上消耗品(57)
  • 電気材料(55)
  • 切削工具(54)
  • 自動車純正部品(41)
  • 厨房用品(38)
  • 測定用品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 研磨材(28)
  • 空圧工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • バイク部品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 農業機械(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 日用品(20)
  • 事務用品(18)
  • 安全保護具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 建築金物(13)
  • 作業服(13)
  • 梱包用品(10)
  • 手袋(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 医療(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g106」の検索結果

1,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT

    KEMET
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.4mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.4mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT

    KEMET
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = 6310等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK CHANG *G106* ホンダ

    MARK CHANG *G106*

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 違径ニップル PISCO(ピスコ)

    違径ニップル

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状違径ニップルタイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ギアドライブカムキット 551G 106-4868 エスアンドエスサイクル

    ギアドライブカムキット 551G 106-4868

    エスアンドエスサイクル
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-4868。販売備考:ダイナ(06)へも適合 ガスケット/ベアリング付属。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水コネクター バブルコネクター タカギ

    散水コネクター バブルコネクター

    タカギ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインバブル発生組項を内蔵した散水コネクターです。
    用途植物の水やり用に。洗車や清掃に。高さ(mm)188質量(g)130適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製
  • クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダ

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    3,798税込4,178
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • シールプラグ 正和

    シールプラグ

    正和(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ
  • 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス

    現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

    マイゾックス(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
    用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • M6 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M6 六角ナット[一種](10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    50税込55
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-106材質
  • 違径トリプル PISCO(ピスコ)

    違径トリプル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状違径トリプルタイプ標準タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • カラー(22W) 90387-106G0 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(22W) 90387-106G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • COVER FAN*G-106* ホンダ

    COVER FAN*G-106*

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,TOP*G-106* ホンダ

    MARK,TOP*G-106*

    ホンダ
    449税込494
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 ブラック ユタカメイク

    万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 ブラック

    ユタカメイク
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番868-7928長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 違径トリプルエルボ PISCO(ピスコ)

    違径トリプルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状違径トリプルダブル開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • その他(T~) SMC

    その他(T~)

    SMC
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1

    ブッシュ(Busch)
    1,898税込2,088
    1ケース(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • ブルボン ミニ濃厚チョコブラウニー 106g x 12 ブルボン

    ブルボン ミニ濃厚チョコブラウニー 106g x 12

    ブルボン
    5,098税込5,506
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    チョコレートをたっぷり練り込んだ生地に、チョコチップをごろごろちりばめて焼き上げ、チョコレートでハーフコーティングしたチョコレートたっぷりの商品です。1個でも満足感が得られる濃厚な味わいに仕上げました。
    保存方法常温
  • ミニソフトラバーポイント10 トーエイライト

    ミニソフトラバーポイント10

    トーエイライト
    4,998税込5,498
    1組(10本)
    当日出荷
    厚さ約2mmの柔らか素材安全に配慮した柔らか素材のコーナーポイント
    材質ゴム質量(g)100直径×高さH×厚さ(mm)180×180×約2
  • AS Series(AS2002) SMC

    AS Series(AS2002)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • BBL-106-G-F SAMTEC

    BBL-106-G-F

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • ガラスモザイクタイル ミキ

    ガラスモザイクタイル

    ミキ
    409税込450
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。 あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。
    材質ガラス寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
  • アサヒクッキンカット抗菌タイプ パーカーアサヒ

    アサヒクッキンカット抗菌タイプ

    パーカーアサヒ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性に優れ、煮沸消毒できます。
    材質合成ゴム
  • トラック用ラジエーターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエーターキャップ

    ミヤコ自動車
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディーゼルエンジンに装着する為、最高の品質を保証する信頼性の高い商品です。
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです。防じん性に優れたラビリンス構造です
    用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
...