曜日別特売

散水コネクター バブルコネクター

散水コネクター バブルコネクター - タカギ

ウルトラファインバブル発生組項を内蔵した散水コネクターです。

用途
植物の水やり用に。
洗車や清掃に。
高さ(mm)
188
質量(g)
130
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ニップル
タカギ製
内容量
1個
注意
※耐圧性のある散水ホースをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80910658G1069
¥5,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする