組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
種別ファンガード
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
仕様S幅:6.35mm
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途イレクター製作物の段差解消用として。
幅(mm)(調整幅)55
色グレー
耐荷重(kg)50
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
材質ステンレス
本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。
材質CR-V
ラチェット機構あり
材質炭素鋼
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプショートタイプ
ラチェット機構あり
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)81
耐荷重(kg)50
調整範囲(mm)(幅)55
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
色(握り)ブラック
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色アイボリー
質量(g)157
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。
装着・脱着が簡単です。
爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護
仕様爪の長さに応じて自由にカット可能
材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形
質量(kg)2
材質炭素鋼
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BS 970 Gr 316S42
寸法B(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
おいしく食べなが歯みがきができるはぶらしガムです。三つ編み状の特殊形状が小さくしなやかにほどけ、歯の隅々まで届きます。愛犬が喜ぶミルクの香りです。
材質粗たん白質80.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)32
タイプRG-R12
寸法t(mm)2
適合センサオムロン:E39-R12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
ニップル付
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース
材質SKS
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V シングル G18
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ