カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(100)
  • 農業機械(86)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(22)
  • 作業工具(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • カー用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 照明(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 理美容(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「g13-11」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
ハワイアンボタン 日本紐釦貿易ハワイアンボタン日本紐釦貿易
499税込549
1袋(6個)
翌日出荷から7日以内出荷
南国の天然のヤシボタンです。パッチワークのちょっとしたアクセントにオススメ。※天然素材を使用して手加工で生産しておりますので、色・柄・サイズ等、多少異なる場合がございます。
材質やし
ガイド クラッチケーブル 58620-13G11 スズキガイド クラッチケーブル 58620-13G11スズキ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
オフピカスイッチ 東芝ライテックオフピカスイッチ東芝ライテック(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機ゴムブッシュ 耐油性オーム電機
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐油性
ジョイントアッシ,フューエルタンク 44400-13G11 スズキジョイントアッシ,フューエルタンク 44400-13G11スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
バッグアッシ,シートテール 94900-13G11 スズキバッグアッシ,シートテール 94900-13G11スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐候性
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005  (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ケーブルアッシ,スロットルNO.1 58300-13G11 スズキケーブルアッシ,スロットルNO.1 58300-13G11スズキ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製おねじ付きコネクタ三桂製作所
299税込329
1個
3日以内出荷
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機フラットコマンドスイッチ AB12富士電機(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から46日以内出荷
端子形状プリント基板用端子
エンブレム,フレームカバー           68131-13G11-G0L スズキエンブレム,フレームカバー 68131-13G11-G0Lスズキ
619税込681
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68131-13G11-G0L
SparkFun Servo Trigger SPARKFUNSparkFun Servo TriggerSPARKFUN
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
Servo Triggerは、小型ロボットなどのRCサーボモータの制御を簡単に行えるボードです。外部スイッチまたはロジック信号のサーボトリガにより、接続されたサーボモータの位置Aから位置Bに移動するように指示することができます。サーボトリガを使用するには、オンボードの半固定抵抗を使用してスタート/ストップ位置とトランジション時間を調整します。制御にはATTiny84マイクロコントローラを使用して、サーボ制御プログラムを実行しています。オンボードの各サーボトリガには、3つの半固定抵抗があります。Aはスイッチがオープンのときサーボが入る位置を設定し、Bはスイッチがクローズしたときにサーボが移動する位置を設定し、TはAからBに戻ってくるのにかかる時間を設定します。2つの動作モードがあり、裏面のジャンパ(SJ1)で切り替えられます。デフォルトはスイッチ開でA、スイッチ閉でBになるBistableモードで、SJ1をショートするとスイッチを押すたびにAB、ABを繰り返すOne shotモードになります。主な仕様コントローラ:ATTiny84推奨電圧:5V最大電圧:5.5V消費電流:5mA3つの制御設定A:スイッチがオープン時のサーボ位置の設定B:スイッチがクローズ時のサーボ位置の設定C:AからB、BからAに戻るのにかかる時間の設定入力極性を設定可能応答モードを設定可能アナログサーボと互換性があるISPヘッダピンを再プログラムに使用可能
アズワン品番63-3035-84
片切オフピカスイッチ 東芝ライテック片切オフピカスイッチ東芝ライテック
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様AC15A-100V用グリーン購入法適合
ハワイアンボタン 日本紐釦貿易ハワイアンボタン日本紐釦貿易
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
南国の天然のヤシボタンです。パッチワークのちょっとしたアクセントにオススメ。
材質やし
コンポウハコ 三菱コンポウハコ三菱
1,798税込1,978
1個
14日以内出荷
ブラケット,フロントフットレスト,レフト(シルハ 43521-06G11-13L スズキブラケット,フロントフットレスト,レフト(シルハ 43521-06G11-13Lスズキ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし
630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P/O24HB HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P/O24HBHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●VCCI:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●ディスプレイサイズ:13.3型●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●J-Moss:対応●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024(日本語)DA版
[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-201
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1116件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本) エスコ220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。 プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-20容器寸法(Φ×mm)68×199
630G11 U5-125U/13WX/16/S512/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/16/S512/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし
630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
トーセル TCFシリーズ ADVANTECトーセル TCFシリーズADVANTEC
45,980税込50,578
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11P/O24HB HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11P/O24HBHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電波法:適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:(16:10)WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:最大周波数 Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:13.3型●WWAN:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290~最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ13.3インチワイド解像度1920×1200ドット使用CPUインテル Core Ultra 5 プロセッサー125UスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)4.3(最大)チップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024(日本語)DA版
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
圧倒的なパワーと強固なセキュリティでビジネスを加速する軽量モバイルノートPC。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から10日以内出荷
HP ProBook 430 G8 Notebook PC i5-1135G7/13F/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 430 G8 Notebook PC i5-1135G7/13F/S256/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
柔軟で多様な働き方に対応する、耐久性とセキュリティに優れたスタンダードモバイルノート。
ストレージ256GB
TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●VRAM容量:(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):17.23x305x218 mm●電波法備考:対象品目(無線LAN)●メインメモリ(最大):16GB●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 14.55kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1320最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウスポーク回し 焼入れタイプモノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷