316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



協同化成バックアップリング BRT3型
エコ商品
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状エンドレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

協同化成バックアップリング BRT2型
エコ商品
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状バイアスカット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
85 税込94
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンバイザー取付タイプの芳香剤。 ブラングシリーズ最強の香り立ち。
用途自動車用芳香剤 成分香料 セット内容本体ケース、フレグランスシート、クリップ×各1個 形式含浸 保持期間(日)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)20
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000(棚1連当り) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5° 種類グロメット 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800 段数5 耐荷重(kg/段)500 棚段数5 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
エコ商品
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800 棚段数4 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 仕様組立式 タイプ連結 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(2個)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
グリーン キャスター自在×2、自在ストッパー×2 材質(キャスター)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-225。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.25 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
グリーン キャスター自在×2、自在ストッパー×2 材質(キャスター)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数5 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数4 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 段数5 耐荷重(kg/段)250 棚段数5 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)250 棚段数4 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式 タイプ連結 棚段数4 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数5 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
54,900 税込60,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

ショートマシンタップです。
仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(10個)ほか
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1037種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)


関連キーワード