カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • リングファイル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(28)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サイズ
穴数
収納枚数(枚)
350
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2230」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(34件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
449税込494
1袋
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールG形 NTN(エヌティーエヌ)シールG形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。取り出しやすいフィンガーホール付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。
用途書類の収納に。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル内容1冊穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
エコパテ 酒井医療エコパテ酒井医療(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長20全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
高強度6×37 かがやき 大綱高強度6×37 かがやき大綱
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
SS300 スリップオン ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)SS300 スリップオン ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。
メーカーヤマハ仕様JMCA認定/政府認証品
SS300 ソニック(ステンレス) スリップオン SP 政府認証 BEAMS(ビームス)SS300 ソニック(ステンレス) スリップオン SP 政府認証BEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
SS300 SP [JMCA認定バージョン]SS300/SS400/ST-OVALにJMCA認定バージョン「SP」が登場。これまでご好評いただいたBEAMSサウンドはそのままに、触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。 従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人の アイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトル。それがSP。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか、オプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。 新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇る『リバーライト』を採用。さらにグラスウールには新世代消音材『ADテックス』を採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
メーカーヤマハ仕様JMCA認定/政府認証品
任意波形ファンクションジェネレータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
99,980税込109,978
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズオフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能周波数スイープサンプルレート200MSa/s変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM繰返し周波数(Hz)100M
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2230Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2230Z)SMC
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2230配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
Belden 同軸ケーブル RG223/U 100m 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG223/U 100m 50 ΩBELDEN
149,800税込164,780
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様【コアストランド】1/19容量101pF/mタイプRG223/U、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.39コネクタ形状C材質(シース)塩化ビニール(PVC)AWG【ストランド】19シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数1リール長さ(m)100
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
99,980税込109,978
1個(1個)
14日以内出荷
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)出力チャネル数2ch
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
onsemi アバランシェダイオード, NUF2230XV6T1G onsemionsemi アバランシェダイオード, NUF2230XV6T1Gonsemi
79,980税込87,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
寸法 = 1.7 x 1.3 x 0.6mm幅 = 1.3mmESD保護付きEMIフィルタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴天牛(富士手袋工業)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
精密ボールネジ(BNF形) THK精密ボールネジ(BNF形)THK
379,800税込417,780
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス)暗線ホワイトボードシートMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。 50mm方眼入り。
用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.5タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形NTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリーM.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2センチュリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~) SMC高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バイス用パーツ(めねじ) TRUSCOバイス用パーツ(めねじ)TRUSCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
アッセンブリーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)アッセンブリーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から90日以内出荷
ハヤテ3段 ポールセット silky(丸章工業)ハヤテ3段 ポールセットsilky(丸章工業)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
対応製品ハヤテ 3段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1890寸法(mm)1890×70×45品番886-62質量(g)2230
自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンドJUBILEE
15,980税込17,578
1箱
当日出荷から翌々日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
(87945)アウタミラー カバー LH トヨタ(87945)アウタミラー カバー LHトヨタ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
リングファイルカテゴリ
関連カテゴリ