19,129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷


1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷


1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷


1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷



型式旧型式:OR1BG25N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00200-B JIS呼び旧JIS:G25 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)24.4 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

型式旧型式:OR1AG25N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00200-A JIS呼び旧JIS:G25 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)24.4 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

パイプハンドG25のハンドル延長バージョン。両手で使用できるのでより強い力でパイプの差し込み・引き抜きを行なえます。
質量(g)800 寸法(cm)6.5×35×7 適合パイプ径(Φmm)19.1~25.4
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷

タイガー(防獣)ガイシ G25 50個
25mm径支柱専用ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ 1ケース50個入り
適合ガイシ25mm径 質量(g)38
1セット(50個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷



オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 質量(g)32.5 適合扉厚(mm)18~25 保持力N(kgf)156.8(16)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM Series(CM2G25) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ムラテックKDS剛立G25巾5m
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 本体寸法(mm)77×73×53 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)2.6 ロック 爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2) 目盛種別両面
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 本体・部材を保護するゴムプロテクター。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用 テープ幅(mm)25 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2G25R-330AZ CM Series(CM2G25R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CM2G25V-300Z CM Series(CM2G25V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CD Series(CDQ2G25) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング G25
規格G251シユA 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.77MB) 図解NoMJS-11H ホンタイ部品_No.14、GHD20 ホンタイ部品 Oリング G25_No.14、MHD18 本体部品_No.15、MHD13 本体部品_No.15、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.15、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.14、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.16、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.13
1セット(5個)
869 税込956
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G25
部品名称Oリング G25 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.97MB) 図解NoSSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.22、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.22、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.22、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.22、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.22、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.23、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.22、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.22、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.22、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.22、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.23、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.22、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.22
1個
339 税込373
7日以内出荷

CD Series(CDM2G25V) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2G25 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDM2G25R) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2G25M-125Z-A93L CD Series(CDM2G25M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷


1個
259 税込285
9日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2G25 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング(G25 FPM)
規格G25 部品名称Oリング(G25 FPM) 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.71、MW781 部品_No.72、MW7HP40R(2004) 部品_No.71、MW781K 部品_No.72、357755MW681K 部品_No.50
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷