カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,559)
- 作業工具(446)
- 制御機器(382)
- 自動車純正部品(332)
- メカニカル部品(280)
- 測定用品(270)
- 科学研究・開発用品(262)
- パソコン/周辺機器(251)
- 機構部品(221)
- 厨房用品(208)
- 切削工具(197)
- 食品・飲料(191)
- 油圧機器・油圧ホース(188)
- 卓上消耗品(187)
- 船舶用品・漁業資材(171)
- バイク部品(149)
- 介護用品(134)
- 日用品(117)
- 店舗什器・備品(113)
- 空調・照明・電設資材(109)
- 印刷用紙/インク/印刷機(94)
- 農業機械(94)
- 物流用品(85)
- 防災用品(84)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 家電(83)
- 建築金物(77)
- 安全標識(75)
- 安全靴・作業靴(73)
- 作業服(73)
- 医療(72)
- 学童・教育用品(68)
- 事務用品(67)
- 研磨材(65)
- 接着剤・補修材(64)
- 塗装・養生・内装用品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 電気材料(60)
- 溶接用品(59)
- 清掃用品(55)
- カー用品(55)
- バイク純正部品(52)
- 肥料・農薬・除草剤・種(50)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 安全保護具(40)
- 農業・園芸資材(38)
- 安全用品(37)
- 梱包用品(36)
- ヘルスケア(36)
- 農具(36)
- 防犯用品(35)
- 手袋(33)
- 塗料(32)
- 電動工具(32)
- テープ(30)
- オフィス家具(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 自動車補修部品(25)
- 保管用品(24)
- 洗剤・除去剤(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 自転車部品(23)
- 鈑金・塗装(22)
- 測定関連サービス(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 縫製用品(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
- 洗車・清掃(18)
- 理美容(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 整備工具・収納(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- クリーンルーム用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 空圧工具(10)
- 救急・衛生(8)
- バッテリー・電装(8)
- マスク(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- エンジン工具(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(1,471)
- エスコ(179)
- MAZDA(マツダ)(162)
- TRUSCO(148)
- 山崎実業(118)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- エレコム(97)
- Merck(メルクミリポア)(92)
- RS PRO(81)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- ユニット(70)
- メディアカバーマーケット(69)
- ニッサン(68)
- スバル(67)
- 徳武産業(65)
- IKO(日本トムソン)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
- イマオコーポレーション(49)
- 福井クラフト(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g250」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G250-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG250N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00240-BJIS呼び旧JIS:G250太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)249.3内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G250-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG250N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00240-AJIS呼び旧JIS:G250太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)249.3内径許容差(mm)±1.88バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250TF
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) 鉄
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
R1234yf用PAGオイル缶(250g)
リークラボ・ジャパン¥6,898税込¥7,5881本当日出荷冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250TF)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250TN)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
カーボンシート
マツモト産業¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。仕様フェルト加工厚さ(mm)2色黒JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250AS)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-250~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-250A
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
...