10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リスパックバイオカップ
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPETです。
直径(Φmm)120 材質バイオPET 寸法(mm)Φ120×9 商品タイプ
1袋(50枚)
559 税込615
当日出荷

リスパックバイオカップ
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPETです。蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオPET 寸法(Φ×mm)120×9 商品タイプ
1ケース(50枚×20袋)
8,998 税込9,898
翌日出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7277 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)156.4 グリーン 高さ(mm)1116 奥行(mm)705 間口(mm)762 引出し数D-50×5 最大積載量(kg)1680 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
1台
329,800 税込362,780
20日以内出荷

見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
仕様サンプル容量: 96×0.2mL PCRチューブ、8×12PCRプレートまたは96ウェルプレート、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、温度・冷却速度: 3℃/sec(Max) 寸法(mm)280×370×250 質量(kg)11 温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 温度調節精度±0.3℃(at55℃) 温度表示精度±0.1℃ 温度設定範囲(℃)4~105、(グラジエント) 30~99 アズワン品番4-2885-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
472,000 税込519,200
12日以内出荷

1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途ガードコーン専用接着剤 使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
1セット(450g)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,598 税込7,258
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)45 寸法L(mm)59.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)