カテゴリ

  • 制御機器(90)
    • 基板用リレー(2)
    • 一般リレー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • 油圧機器・油圧ホース(180)
  • 農業機械(155)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • メカニカル部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 測定用品(60)
  • バイク部品(51)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 自動車純正部品(34)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 自動車補修部品(14)
  • 照明(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r-1」の検索結果

関連キーワード
1,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
レジューサ KQG2R SMCレジューサ KQG2RSMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
レースウェイ(レースウェイ本体異径継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(レースウェイ本体異径継ぎ金具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合DP1+DO2
レースウェイ(ボックス用異径継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(ボックス用異径継ぎ金具)ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミルNS(日進工具)
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
レースウェイ(異径継ぎ蓋) ネグロス電工レースウェイ(異径継ぎ蓋)ネグロス電工
769税込846
1個
4日以内出荷
適合DG2R1D
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-R T型アダプター清水製作所[継手]
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ニップル G1/2×R1/2 麻場ニップル G1/2×R1/2麻場
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R1/2
元用ボールコック G1/2×R1/2 麻場元用ボールコック G1/2×R1/2麻場
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/2×R1/2適合ホース径(Φmm)13
高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2NS(日進工具)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ガスケット (R2G1) MAZDA(マツダ)ガスケット (R2G1)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2G1) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2G1)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
ニップル G1/4×R1/2 麻場ニップル G1/4×R1/2麻場
779税込857
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/2
動噴用ボールコック G1/2×R1/2 永田製作所動噴用ボールコック G1/2×R1/2永田製作所
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
ユニット コントロール (R2G1) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (R2G1)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
ダクト NO.2(R) (G1) MAZDA(マツダ)ダクト NO.2(R) (G1)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
S-8080Uスイッチ1点R(G)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ1点R(G)/2点L1mSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
ニップル G1/2×R3/4 麻場ニップル G1/2×R3/4麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R3/4
ニップル G1/2×R3/8 麻場ニップル G1/2×R3/8麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R3/8
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ニップル G3/8×R1/2 麻場ニップル G3/8×R1/2麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R1/2
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G1/2ナット KVK耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G1/2ナットKVK
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダクト NO.1(R) (G2) MAZDA(マツダ)ダクト NO.1(R) (G2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(1K2G)スプリング(R)、フロント MAZDA(マツダ)(1K2G)スプリング(R)、フロントMAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
BSP BrassNic FITT R1/2-G1/2 ELBOW CONN 1袋 5個入 NORGRENBSP BrassNic FITT R1/2-G1/2 ELBOW CONN 1袋 5個入NORGREN
11,266税込12,393
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0104アズワン品番65-7908-65
プレート2 7RW-R262G-01 YAMAHA(ヤマハ)プレート2 7RW-R262G-01YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
関連キーワード
...
g2r-1-snd特集